カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KVK(1,606)
- INAX(LIXIL)(1,550)
- カクダイ(1,482)
- TOTO(1,421)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,220)
- ミヤコ(664)
- エスコ(430)
- GAONA(ガオナ)(242)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(63)
- ミナミサワ(40)
- TBC(タブチ)(32)
- バイタル(20)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し(10枚入)
GAONA(ガオナ)¥859~税込¥945~1セット(10枚)当日出荷シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
泡沫吐水口アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
自在スパウト(整流キャップ付)
TOTO(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷付属品整流キャップ適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
パイプパッキンセット16ミリ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(15個)当日出荷用途水栓のパイプ取付部からの水モレ補修用材質ポリアセタール、NBRパイプ径(Φmm)16適合パイプ径(Φmm)16
フロートゴム玉(フロートカップ・鎖付)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷寸法A(mm)145寸法D(mm)99.5寸法B(mm)65寸法C(mm)69.4適合品番TF-2812C、TF-2812C(312)、TF-2822C(260)、TF-2822CW(260)、TF-2822CW(295)
ロカシャワーMX1
クリタック(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。 浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。 浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。 泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下ろ過流量1.0/分(L)最小動水圧0.05(MPa)対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)水流切替対応
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
自閉式壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から5日以内出荷用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組
KVK(10件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006