11ページ目: 水栓

9,260件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドル TOTO

    レバーハンドル

    TOTO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 泡沫Sパイプ カクダイ

    泡沫Sパイプ

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
    材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
  • Uパッキン TOTO

    Uパッキン

    TOTO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
    用途お風呂用の混合栓として弁仕様逆止弁適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 自閉式壁付サーモスタット混合水栓 TOTO

    自閉式壁付サーモスタット混合水栓

    TOTO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途浴室備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室JIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状ボタン使用地区一般地付加機能オートストップ商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • 電磁弁ASSY INAX(LIXIL)

    電磁弁ASSY

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • カウンター補強板 KVK

    カウンター補強板

    KVK(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
    材質発泡ABS
  • 変換アダプター カクダイ

    変換アダプター

    カクダイ(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
  • 左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ) カクダイ

    左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様左ネジ用材質黄銅、フッ素ゴムアズワン品番64-6492-79商品タイプ左ねじ
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 止水カートリッジ 切替弁・止水弁カートリッジ KVK

    止水カートリッジ 切替弁・止水弁カートリッジ

    KVK(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
  • スピンドルパーツ TOTO

    スピンドルパーツ

    TOTO(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)30.5
  • 逆止弁 ミヤコ

    逆止弁

    ミヤコ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)80
  • タンク取出金具用平パッキン ミヤコ

    タンク取出金具用平パッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    M65TLP用のゴム平パッキンです。
    材質NR
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
    用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • 腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    腰高上向パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    通常の腰高パイプよりも高さがあるタイプ、パイプ径16mmの標準タイプ
  • 座付ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    座付ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    壁を貫通したネジなどの固定用
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)9呼び径13ねじサイズG1/2
  • ワントラップワン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワントラップワン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鉄製のワントラップ
    材質
  • エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エスコマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(3個)ほか
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • Uパッキン 91978HP  SP TOTO

    Uパッキン 91978HP SP

    TOTO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0
  • 混合栓分岐ソケットセット KVK

    混合栓分岐ソケットセット

    KVK(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
  • クランク用パッキン カクダイ

    クランク用パッキン

    カクダイ
    149税込164
    1袋(2枚)ほか
    当日出荷
    用途混合栓本体とクランクの間に使用。W28山18材質NBR
  • 厨房用横形自在水栓 カクダイ

    厨房用横形自在水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 取付回転ナット(40) カクダイ

    取付回転ナット(40)

    カクダイ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。
    材質ABS高さ(mm)17呼び径40呼び径(A)40ねじサイズG1-1/2
  • 止メ金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止メ金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
  • ネジキャップ カクダイ

    ネジキャップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
    付属品パッキン材質黄銅高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
  • Mハンドル カクダイ

    Mハンドル

    カクダイ(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    光沢があり、曲線が手にフィットするハンドルです。
    付属品赤ポイント材質PMMA、ABS色(キャップ)青・赤
  • 32×38mm大便器用スパッドスカートパッキン INAX(LIXIL)

    32×38mm大便器用スパッドスカートパッキン

    INAX(LIXIL)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • 切替蛇口スイングシャワー ボンスター販売

    切替蛇口スイングシャワー

    ボンスター販売
    689税込758
    1個
    当日出荷
    シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
    仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
  • タンク取付金具 カクダイ

    タンク取付金具

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
    材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
  • 自在スパウト(泡まつキャップ付) TOTO

    自在スパウト(泡まつキャップ付)

    TOTO
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    付属品泡まつキャップ接続ねじW26山20
  • 逆止弁部 INAX(LIXIL)

    逆止弁部

    INAX(LIXIL)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)15.3寸法B(mm)7適合品番LF-3SQ-13F LF-50KQ LF-HN50KQ
  • 泡沫器 KVK

    泡沫器

    KVK(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)

    洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
    呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
  • トラップ用アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用アジャストパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    洗面排水トラップの水もれ補修用パッキン。ねじれ防止のスベリパッキン付
    仕様樹脂製トラップ32用
  • バックハンガーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バックハンガーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    洗面器固定用金具
    材質
  • ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノンアスユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    259税込285
    1袋(3個)
    当日出荷
    材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)80
  • 上向自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    上向自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    上向きタイプでスペース広々。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓