カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(449)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(197)
- KVK(176)
- INAX(LIXIL)(101)
- GAONA(ガオナ)(49)
- エスコ(40)
- TOTO(31)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- RS PRO(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- BLANCO(ブランコ)(2)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

二ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)
INAX(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
厨房用左ハンドル立形自在水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。青・赤表示リング付き。材質青銅呼び20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32アズワン品番64-6487-62取付厚(mm)5~35
厨房用自在水栓本体
カクダイ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き材質青銅呼び13
胴長横水栓
カクダイ¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)材質青銅呼び13仕上ニッケルメッキJIS規格JIS B 2061
これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。付属品ビス、プラグ材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~70水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
カクダイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
自閉立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35色マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
散水用横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否可逆止弁有無なし
厨房用立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品。用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
単水栓 FC1100T型
RELIANCE(リラインス)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
単水栓 FC1100S型
RELIANCE(リラインス)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)100タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35
これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
万能ホーム水栓(凍結防止付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。用途凍結防止水栓色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
厨房用化粧バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 別売りの厨房用ベンリーパイプ(A181-77X3、他)や厨房用ベンリー直パイプ(A281-77X5、他)などを接続しての使用も便利。 パイプ接続部分のネジサイズ:PJ1/2用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23Fねじサイズパイプ接続部分:PJ1/2
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
厨房用立形自在水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
ガオナ 衛生水栓 感染対策
GAONA(ガオナ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
立水栓(赤キャップ付・固定コマ)
KVK¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷付属品赤キャップ付(固定こま)仕様エコこまJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状グリップハンドル
カップリング付き横水栓(バキュームブレーカ)
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止することができます。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(外すと取付ネジG1/2)。仕様バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止、吸気口から漏水することがあります。(特に低圧の場合)呼び径(mm)13ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6489-03入数40/箱
立形洗眼水栓
カクダイ¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-44
耐寒万能ホーム水栓
カクダイ¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格色シルバー呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2アズワン品番64-6488-92
左ハンドル立形自在水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
泡沫立形自在水栓
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)直径(Φmm)水栓設置面:約40規格JIS規格JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6487-93
散水用ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷散水ホースがワンタッチで接続できる徐インター式。仕様共用型、ジョインター接続規格JISJIS規格JIS B 2061
ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質青銅呼び径(mm)13ハンドル形状十字ハンドル
洗眼水栓 T249RS
TOTO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷用途一般地用長さ(mm)スパウト:100形状止水ハンドル:三角色止水ハンドル:メタルねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを回す