カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(449)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(197)
- KVK(176)
- INAX(LIXIL)(101)
- GAONA(ガオナ)(49)
- エスコ(41)
- TOTO(31)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- RS PRO(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- BLANCO(ブランコ)(2)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様
KVK¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルJIS規格JISB2061ハンドル色白サイズ(mm)【吐水パイプ】170
立柱栓
カクダイ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷厚さ(mm)5~35型番【クォーター上部】104-013JIS規格JIS B 2061取付ねじサイズ【先端金具】M16×1.0取付穴径(mm)22~25
横形自在水栓
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌々日出荷一般地・寒冷地共用(固定コマ仕様)。送り座付き。パイプ部は左右に振れるので便利です。材質青銅ねじ径PJ3/4”呼び20パイプ長(mm)170設置寸法(mm)225×92
浄水器用元止め水栓
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷取付穴径25~30ミリ・厚5~35ミリ。25ミリの穴に設置できるアンダーシンク浄水器用元止め水栓。上部:104-013。立形自在水栓(浄水器取付用)からアンダーシンク浄水器にアップグレードする場合に使用します。厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25~30
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様JIS規格JIS B 2061
泡沫立形スワン水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28先端金具取付ネジ:M24×1.0
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個欠品中二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-81-170。送り座仕様JIS規格JIS B 2061
共用散水栓
カクダイ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:790-706(1個付き)。567-011付き(取付ネジG1/2)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き),567-011付き(取付ネジG1/2)仕様固定コマねじ径G1/2使用地区一般地・寒冷地共用ねじサイズPJ1/2カップリング有無あり
厨房用ロングレバー自在水栓本体
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。はさみ込み厚1ミリ以下。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806
共用自動接手散水栓
カクダイ¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水抜きを行う場合は自動接手を外してください。共用栓カギ:790-706(1個付き)付属品共用栓カギ:790-706(1個付き)仕様固定コマ規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり逆止弁有無あり
厨房用左ハンドル立形自在水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。90°開閉制限仕様JIS規格JIS B 2061
誰や!またホースの先踏んでんのん?!
カクダイ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷DaReyaシリーズ。固定コマ仕様。タケノコの取外しはできません材質青銅色シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ねじ径APJ1/2
竹水栓(自閉)
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が調節可能(約5~15秒)。吐水時間の初期設定は5~6秒用途水栓本体仕様塗装仕上げ厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)(水温)1~45(一般上水道・凍結不可)使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)取付穴径(mm)22~28
足踏みレバーユニット
カクダイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷足踏み式のため操作が簡単で衛生的。レバーを踏むと吐水、はなすと止水用途水栓本体仕様水栓上部用(W24山20)キャップナット付き材質本体/青銅、レバー/亜鉛、カバー/PP
厨房横形自在水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、二条ネジスピンドル固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061適合パイプ775-62-170
厨房用左ハンドル横形自在水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷一般地・寒冷地共用。レバーハンドル内の六角インサートは金属製用途水栓本体仕様90°開閉制限仕様、送り座仕様、左二条ネジスピンドル固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061適合パイプ775-62-170
レバー式万能ホーム水栓
カクダイ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様送り座仕様、固定コマ仕様色シルバー呼び20JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ3/4
立水栓 アンティークゴールド
カクダイ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。用途水栓本体色アンティークゴールド取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
立水栓 アンティークゴールド
カクダイ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様泡沫吐水、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35色アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28取付穴径(mm)22~28
カップリング付き横水栓
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。ネジ口金は大口径用途水栓本体仕様568-096付き(取付ネジG3/4)、送り座仕様、固定コマ仕様JIS規格JIS B 2061
送り座付吐水口回転形横水栓(水用)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)回転形131±5(壁から)
アクアタップ 備長炭シャワー2個組
クリタック¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷多重ろ過で水をおいしくクリーンにします。 ゴミ・鉄サビを除去します。 16~19mmの自在水栓、外径22mmの外ねじ式泡沫水栓に取り付け可能です。 ハンドル操作で水流をシャワー・ストレートに切替できます。トラスコ品番343-9990材質本体:塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、ポリビニルアルコール、ニトリルゴム、シリコン、備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム幅(mm)62高さ(mm)64奥行(mm)48
双口胴長水栓 PJ1/2"
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応