カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(449)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(197)
- KVK(176)
- INAX(LIXIL)(101)
- GAONA(ガオナ)(49)
- エスコ(39)
- TOTO(31)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- RS PRO(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- BLANCO(ブランコ)(2)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

横形洗眼水栓
カクダイ¥9,398税込¥10,3381個当日出荷呼び径(mm)13仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
万能ホーム水栓(凍結防止つき)
カクダイ(1件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷呼び径(mm)13色シルバーJIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地ねじ径APJ1/2
厨房用自在水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 青・赤表示リング付き材質青銅ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
立形スワン水栓
カクダイ¥5,688税込¥6,2571個当日出荷仕様節水固定コマ厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-94
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)
INAX(LIXIL)(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
ユーロス横形自在水栓
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷呼び径(mm)13質量(g)450流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ホーム水栓 13mm
TOTO¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷呼び径(水栓)13仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無色メタル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
カップリング付き横水栓
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷呼び13呼び径(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)65寸法C(mm)56ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2カップリング対応入数40/箱
散水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地共用カップリング有無あり
レバー式立水栓
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6486-85
立水栓
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-24
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓
KVK¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様逆止弁口数2口機能エコこま水栓JIS規格JISB2061ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)75ホース接続口対応
洗面器用水栓
TOTO¥28,980税込¥31,8781個当日出荷用途一般地用 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:95形状止水ハンドル:ボタン色止水ハンドル:メタル種類単水栓取り付け形状一体型表示ボタン表示:PUSH機能オートストップJIS規格JIS B 2061形態吐水:ソフト取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを押す水栓タイプ自閉水栓
フットバルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。呼び径(mm)13材質黄銅使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
共用散水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷散水ホースを接続する。共用部分の盗水防止に。用途呼び13水栓用。呼び径(mm)13仕様カギ/R32、逆止弁なし直径(Φmm)(ホース接続部)16.5使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続口T30Aカップリング有無ありホース接続可否可逆止弁有無なし
立水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。呼び径(mm)13仕様節水、セラミックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE
KVK¥7,298税込¥8,0281個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷横水栓用途給水口 呼び13パイプ用水栓寸法B(mm)25寸法A(mm)58ねじ径ZPJ1/2規格JIS規格呼び13寸法C(mm)80呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地
共用万能ホーム水栓(カギ式)13
カクダイ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷呼び径(mm)13色シルバー規格JIS規格ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
泡沫立形スワン水栓 マットブラック
カクダイ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷カラー単水栓。用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
三ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150口数3口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル
立形スワン水栓
カクダイ¥10,880税込¥11,9681個当日出荷パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。仕様二条ネジスピンドル固定コマ、90°開閉制限厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6488-01