6ページ目: 単水栓

1,083件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 送り座付横水栓 INAX(LIXIL)

    送り座付横水栓

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所一般水栓吐水口長さ(mm)固定97±5(壁から)水栓タイプ横水栓
  • 横形バキューム付カップリング水栓 INAX(LIXIL)

    横形バキューム付カップリング水栓

    INAX(LIXIL)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2適合場所一般水栓JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在50水栓タイプ横水栓
  • 二ツ口化学水栓(壁付形) INAX(LIXIL)

    二ツ口化学水栓(壁付形)

    INAX(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
  • プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式) INAX(LIXIL)

    プッシュ式セルフストップ 立水栓 ポップアップ排水栓タイプ(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するポップアップ式のセルフストップ立水栓
    仕様泡沫式タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定120グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • 厨房用自在水栓本体 カクダイ

    厨房用自在水栓本体

    カクダイ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
    材質青銅呼び13
  • 自閉立水栓 カクダイ

    自閉立水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
  • 自閉立水栓 カクダイ

    自閉立水栓

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
  • 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、寒冷地用は逆止弁なし幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無なし
  • 単水栓 FC1100T型 RELIANCE(リラインス)

    単水栓 FC1100T型

    RELIANCE(リラインス)
    31,980税込35,178
    1台
    欠品中
    パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
    材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
  • 単水栓 FC1100S型 RELIANCE(リラインス)

    単水栓 FC1100S型

    RELIANCE(リラインス)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
    材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)100タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
  • 厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用ベンリー立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
    用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16長さ(mm)300呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)300取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
  • 立形洗眼水栓 カクダイ

    立形洗眼水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
  • 共用ガーデン用双口ホーム水栓 カクダイ

    共用ガーデン用双口ホーム水栓

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13口数2口使用地区一般地・寒冷地
  • 厨房用双口横形自在水栓 カクダイ

    厨房用双口横形自在水栓

    カクダイ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様レバーハンドル側:二条ネジスピンドル固定コマ仕様 三角ハンドル側:JIS規格上部固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、レバーハンドル側は90°開閉制限仕様アズワン品番64-6487-15
  • 左ハンドル立形自在水栓 カクダイ

    左ハンドル立形自在水栓

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    5,688税込6,257
    1個
    当日出荷
    仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27
  • ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ガーデン用万能ホーム水栓 おしゃれ (ワンタッチ接続用 ホース取付)

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    散水ジョイントパイプが付いたオシャレなガーデン用水栓です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2仕様固定コマ仕様材質青銅呼び径(mm)13ハンドル形状十字ハンドル
  • 自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    使用地区寒冷地
  • 泡沫自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13吐水口PA10JH-60X-16
  • 散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    仕様ホース接続部 T30A、逆止弁なし使用地区一般地ホース接続口T30Aホース接続可否逆止弁有無なし
  • 共用カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    共用カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    仕様カギ R32、ホース接続部 T30A、逆止弁なし呼び径(mm)13
  • 立形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立形洗眼水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13アズワン品番64-8783-05
  • 胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    胴長横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • ガーデン水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ガーデン水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    直径(Φmm)(ホース接続部)15.9呼び径(mm)13使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
  • 二口立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口立形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    2方向への吐水が可能
    呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27
  • 万能ホーム立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    吐水口が回転するタイプ。
    シルバー呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル
  • 万能ホーム胴長水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ホーム胴長水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。
    シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
  • 二口自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    二口自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
    仕様ホース接続部/PT32呼び径(mm)13吐水口PA10J-60X-16
  • カップリング付横水栓20(逆止弁付) KVK

    カップリング付横水栓20(逆止弁付)

    KVK
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    呼び径(mm)20JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • ミニセラ胴長横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ胴長横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ミニセラ立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-8566-60取付穴径(mm)22~27吐水口PA27J-60X-16
  • ミニセラ横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミニセラ横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 手洗衛生フラッシュ弁(立形) INAX(LIXIL)

    手洗衛生フラッシュ弁(立形)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2使用地区一般地
  • 手洗衛生フラッシュ弁 INAX(LIXIL)

    手洗衛生フラッシュ弁

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定105(壁から)
  • シングルレバー単水栓 INAX(LIXIL)

    シングルレバー単水栓

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)26±1ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)85
  • ワンタッチハンドル付泡沫立形自在水栓 KVK

    ワンタッチハンドル付泡沫立形自在水栓

    KVK
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
    仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85使用地区一般地・寒冷地共通
  • 立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水、定流量機能付(約5L/min)呼び径(mm)13対辺(mm)(取付ロックナット)36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35ハンドル形状レバーハンドル
  • 厨房用左ハンドル横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用左ハンドル横形自在水栓本体

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    90°開閉制限仕様です
    用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-23
  • 自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

単水栓