カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(449)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(197)
- KVK(176)
- INAX(LIXIL)(101)
- GAONA(ガオナ)(49)
- エスコ(41)
- TOTO(31)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- RS PRO(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- BLANCO(ブランコ)(2)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

ガーデン用万能ホーム双口水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)接続口径RJ1/2色レトロ呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
三ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
二ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150水栓タイプ単水栓
自閉立水栓
カクダイ¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
厨房用ベンリー立形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16長さ(mm)300呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)300取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
共用万能ホーム双口水栓
カクダイ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
泡沫立形自在水栓
カクダイ¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-95
万能ホーム胴長水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷吐水口が回転し、通常よりも吐水口が前に出るタイプ。色シルバー呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル吐水口PY12J-64X-16
カップリング付横水栓20(逆止弁なし)
KVK(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷呼び径(mm)20JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地用カップリング対応
手洗衛生フラッシュ弁
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定105(壁から)
立水栓
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個欠品中手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地、寒冷地共用吐水口長さ(mm)103グリーン購入法適合
厨房用左ハンドル横形自在水栓本体
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様左二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-23
厨房用横形スワン水栓
カクダイ¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷90°開閉制限仕様です用途一般地・寒冷地共用仕様二条ネジスピンドル固定コマ呼び径(mm)13規格JIS適合品JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6487-09
二口自在水栓 K18
KVK¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷から5日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。仕様パイプ吐水とホース接続2通りハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形自在水栓(レトロピアンハンドル付)
KVK¥7,298税込¥8,0281個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。付属品レトロピアンハンドルJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
立形自在水栓(節水チップ内蔵型)
KVK(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
レバー式横形自在水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仕様固定コマ呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
共用万能ホーム水栓(カギ式)13
カクダイ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷色シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地共用
フレキつき2口横形スワン水栓
カクダイ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。上向き回転パイプ取付ネジW26山20。上向きパイプの操作は右側ハンドル。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)
双口横形スワン水栓
カクダイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。泡沫吐水(下吐水側除く)。上向きパイプの操作は右側ハンドル仕様固定コマ取付ねじ上向き回転パイプ:W26山20使用地区一般地・寒冷地共用
厨房用ロングレバー自在水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。パイプ:795-42-170。スピンドル:792-807仕様左二条ネジJIS規格JIS B 2061
立水栓
TOTO¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:80形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル取付水栓:一体型取付方式台付きねじ径(mm)接続:13JIS規格JIS B 2061操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作適合地域一般地/寒冷地:共用使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い水栓タイプ単水栓