2ページ目: 止水栓

378件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(mm)から絞り込む
  • 止水バルブユニット 9B1424 TOTO

    止水バルブユニット 9B1424

    TOTO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合本体型式T30FDU13H、T36FDH13H、T36FDU13H
  • 食洗機用分岐止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    食洗機用分岐止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    欠品中
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • アングル化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アングル化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    給湯器などに使用します。
    仕様共用形形状アングル呼び13JIS規格JIS B 2061
  • 止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    給水管なし、ナットなし、ハンドル式
    仕様共用形呼び13JIS規格JIS B 2061操作方式ハンドル式
  • 止水栓丸ハンドル付13mm TBC(タブチ)

    止水栓丸ハンドル付13mm

    TBC(タブチ)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途水道メーターの1次側に使用します。トラスコ品番812-7744材質青銅質量(g)320使用温度範囲(℃)5~35呼び径(mm)13呼び径G3/4寸法H(mm)65最高使用圧力0.75操作方式ハンドル式
  • 分岐止水栓 KVK

    分岐止水栓

    KVK(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます仕様ワンタッチジョイント付機能緊急止水機能
  • アングル形止水栓(ナットなし) KVK

    アングル形止水栓(ナットなし)

    KVK
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コンパクトなアングル形で樹脂ハンドルが脱着式。
    仕様固定コマ、本体ナットなし形状アングル材質(本体)青銅鋳物タイプJIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    固定こま
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓形状アングルタイプナット付きJIS規格JISB2061
  • アングル形止水栓 TBC(タブチ)

    アングル形止水栓

    TBC(タブチ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番728-2089流体水道水タイプコンパクトバルブシリーズ呼び径(mm)13温度(℃)5~80凍結不可最高使用圧力(MPa)0.75二面幅(mm)24ねじサイズG1/2
  • ストレート化粧バルブ カクダイ

    ストレート化粧バルブ

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • セラミックバルブ KVK

    セラミックバルブ

    KVK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • D式止水栓胴体 カクダイ

    D式止水栓胴体

    カクダイ
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    仕様固定コマ仕様、ドライバーハンドル仕様、JIS規格呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6494-48操作方式ドライバー式
  • 化粧バルブ2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ2型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ストレート型止水栓。呼び13。
    仕様共用型形状ストレート呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
  • アングル型止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル型止水栓

    INAX(LIXIL)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
  • ストレート形止水栓 INAX(LIXIL)

    ストレート形止水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様ストレート形状ストレートねじ径PJ1/2×Rc1/2JIS規格JIS B 2061
  • 止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • 化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    オネジ部分が長く、ブラケットの取付けに適しています。
    呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • ナット付化粧バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット付化粧バルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    給水口側ナット回転式
    呼び13JIS規格JIS B 2061
  • 化粧バルブ ドライバー式 KVK

    化粧バルブ ドライバー式

    KVK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    仕様固定コマ、本体ナットなし、ドライバー式JIS規格JISB2061操作方式ドライバー式
  • B型鉄管用短胴甲止水栓 KVK

    B型鉄管用短胴甲止水栓

    KVK(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061
  • 逆止弁つきアングルボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきアングルボール止水栓

    カクダイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途ワンタッチ着脱式ハンドル。仕様逆止材質黄銅タイプワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
  • 片ナットバルブ カクダイ

    片ナットバルブ

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質青銅
  • 止水栓 TOTO

    止水栓

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合T4BU型用タイプストレート形止水栓JIS規格JIS B 2061
  • D式止水栓胴体 カクダイ

    D式止水栓胴体

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様固定コマ仕様ナットなし
  • ストレート化粧バルブ カクダイ

    ストレート化粧バルブ

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • アングル止水栓(ワンなし) カクダイ

    アングル止水栓(ワンなし)

    カクダイ
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    給水管一体型
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • 逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき) カクダイ

    逆止弁つきアングルボール止水栓(送り座つき)

    カクダイ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着脱式ハンドル。送り座仕様。日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
    材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
  • WB2型 テーパめねじ オンダ製作所

    WB2型 テーパめねじ

    オンダ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法H(mm)37規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WB35型 流量調整ボールバルブ オンダ製作所

    WB35型 流量調整ボールバルブ

    オンダ製作所
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    平行おねじ(Gねじ)。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は中間開閉できる特殊仕様です。流量の調整が可能なので節水に便利です。アイボリーを基調とした、丸型ハンドルのデザインで洗面台に調和します。
    用途給水・給湯材質黄銅使用温度範囲(℃)0~80規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体冷温水最小内径(Φmm)9.5最高許容圧力(MPa)1呼び径(ねじ)G1/2呼び径(樹脂管)13A
  • ストレート形止水栓 カクダイ

    ストレート形止水栓

    カクダイ
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質青銅JIS規格JIS B 2061
  • D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式ストレート形止水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。マイナスドライバーで水の出し止めをするタイプ。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
    形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
  • 逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき) カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓(片ナットつき)

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル、ノンアスベストパッキン付き材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597バルブ種類ボール
  • 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597
  • 片ナットバルブ カクダイ

    片ナットバルブ

    カクダイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ノンアスベストパッキン付き材質青銅アズワン品番64-6494-51
  • 止水栓固定金具 カクダイ

    止水栓固定金具

    カクダイ
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    仕様支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き材質ステンレス
  • 止水栓(TV550型・TV650型他用、水道水・再生水共用) TOTO

    止水栓(TV550型・TV650型他用、水道水・再生水共用)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番TV550型、TV560型、TV565型、TV650型、TV660型、TV665型、TEV10型、TEV20型、TEV30型、TEV40型、TEFV10型、TEFV20型、TEFV70型、TEFV80型 ほか
  • アングル形止水栓(共用) TOTO

    アングル形止水栓(共用)

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    形状アングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型
  • 止水栓(TV750型他用、ウォシュレット接続金具付) TOTO

    止水栓(TV750型他用、ウォシュレット接続金具付)

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    付属品ウォシュレット接続金具適合品番TV750型 ほか
  • ストレート形止水栓(共用) TOTO

    ストレート形止水栓(共用)

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    適合品番T4JLU、TS723SX、TS724SX ほかJIS規格JIS B 2061

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

止水栓