カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(57)
- レバーハンドル(186)
- スピンドル(74)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(441)
- グリップハンドル(81)
- 吐水口・ノズル(112)
- ハンドルビス(32)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(14)
- カートリッジ・切替部(178)
- 水栓アダプター(284)
- 水栓ソケット・ニップル(298)
- 水栓パッキン(437)
- 水栓ナット(150)
- 座金・プレート(180)
- ワン(56)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(133)
- 水栓取付部品(182)
- キッチンシャワー(66)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(119)
- ユニット取出金具(82)
- 水受け容器(29)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(66)
- 水栓プラグ(27)
- その他水栓部品(1,266)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- TOTO(1,187)
- INAX(LIXIL)(1,109)
- KVK(569)
- カクダイ(568)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(529)
- ミヤコ(250)
- エスコ(242)
- GAONA(ガオナ)(164)
- SUGICO(スギコ)(33)
- TBC(タブチ)(17)
- SFA JAPAN(12)
- オンダ製作所(8)
- リビラック(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- アカギ(6)
- クリタック(6)
- ボンスター販売(6)
- アソー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

取付回転ナット(40)
カクダイ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ナットが回転するため、ホースがねじれず取付できます。材質ABS高さ(mm)17呼び径40呼び径(A)40ねじサイズG1-1/2
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥669税込¥7361パック(2個)当日出荷水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
泡沫自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷水はね防止の泡沫水流。材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
逆止弁付ニップル
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷逆流防止の必要な装置に使用します。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。材質青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
ガオナ Sパイプ
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20用途蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
ヘアキャッチャー付排水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合品番適合商品シリーズ名:エルシイ(2002年2月~2004年3月発売分)、ピアラ・ピアラDS(2005年4月~2008年3月発売分)
排水圧送ポンプ
SFA¥129,800税込¥142,7801個当日出荷サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時