カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(57)
- レバーハンドル(186)
- スピンドル(74)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(441)
- グリップハンドル(81)
- 吐水口・ノズル(112)
- ハンドルビス(32)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(14)
- カートリッジ・切替部(178)
- 水栓アダプター(283)
- 水栓ソケット・ニップル(298)
- 水栓パッキン(437)
- 水栓ナット(150)
- 座金・プレート(180)
- ワン(56)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(133)
- 水栓取付部品(182)
- キッチンシャワー(66)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(119)
- ユニット取出金具(82)
- 水受け容器(29)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(66)
- 水栓プラグ(27)
- その他水栓部品(1,266)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- TOTO(1,187)
- INAX(LIXIL)(1,109)
- KVK(569)
- カクダイ(568)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(528)
- ミヤコ(250)
- エスコ(242)
- GAONA(ガオナ)(164)
- SUGICO(スギコ)(33)
- TBC(タブチ)(17)
- SFA JAPAN(12)
- オンダ製作所(8)
- リビラック(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- アカギ(6)
- クリタック(6)
- ボンスター販売(6)
- アソー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイプアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。用途パイプのアダプターとして
節水クリシャワー+
クリタック(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。仕様節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR最高使用温度(℃)60最高使用水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの)水流切替対応
これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
これエエやん 水栓上部 交換・補修用
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個当日出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
これエエやん パッキン NBR
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
泡沫水栓用アダプター
カクダイ(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
高温用ノンアスベストパッキン
ミヤコ(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
断熱腰高パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷台付き混合栓の補修用パイプ材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
混合栓分岐ソケットS用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
本体アダプターセット(直管式)50A
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
分岐ソケット PZ608B
KVK(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。