カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(57)
- レバーハンドル(186)
- スピンドル(74)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(441)
- グリップハンドル(81)
- 吐水口・ノズル(112)
- ハンドルビス(32)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(14)
- カートリッジ・切替部(178)
- 水栓アダプター(283)
- 水栓ソケット・ニップル(298)
- 水栓パッキン(437)
- 水栓ナット(150)
- 座金・プレート(180)
- ワン(56)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(133)
- 水栓取付部品(182)
- キッチンシャワー(66)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(119)
- ユニット取出金具(82)
- 水受け容器(29)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(66)
- 水栓プラグ(27)
- その他水栓部品(1,266)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- TOTO(1,187)
- INAX(LIXIL)(1,109)
- KVK(569)
- カクダイ(568)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(528)
- ミヤコ(250)
- エスコ(242)
- GAONA(ガオナ)(164)
- SUGICO(スギコ)(33)
- TBC(タブチ)(17)
- SFA JAPAN(12)
- オンダ製作所(8)
- リビラック(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- アカギ(6)
- クリタック(6)
- ボンスター販売(6)
- アソー(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
交換用カートリッジ(CJMEA-30用)
クリナップ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ。材料の種類。浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂。ホース:ステンレス鋼。。ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )。ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)。使用可能な最小動水圧:0.06MPa用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC
単水栓取付アダプター
カクダイ¥969税込¥1,0661個3日以内出荷取付穴径22ミリ用。混合栓用取付穴(30~38ミリ)に単水栓を取付ける場合のアダプター。はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にも取付可能な補強板付き。耐水性に優れた樹脂製材質PVC、ステンレス
家中丸ごとシリーズ
WHOLE IN ONE¥173,200税込¥190,5201個6日以内出荷「WHOLE IN ONE」を止水栓と給湯器の間に設置すれば家中すべての水がウルトラファインバブル水で供給!通水方向を選ばず最大性能を発揮する独自機構取付け・取外しが容易な両ナット仕様。用途止水栓メーター20mm用仕様●使用可能温度(℃):0~80●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●最高水圧(静水圧)(MPa):0.75●流量(動水圧0.2MPa)(L/min):71.2●浸出性能:浸出性能試験(JIS S 3200-7:2010)適合●耐圧性能:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れその他異常なし接続口径G 3/4色クロームメッキ質量(g)468使用環境温度(℃)0~45
Uパイプ延長ソケット
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷水栓本体とUパイプの間に取付け、吐水位置を約90mm高くします。W26山20ネジのパイプ用。パッキン付き材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
クランク用アダプタWG
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷TOTO製GGシリーズ混合栓本体の。取付ネジG3/4にW28山18のクランクを。接続する場合に使用します。。2個1組です。材質黄銅製クロームメッキ
泡沫SUパイプ
カクダイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
これエエやん 防食用パッキン
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 腐食抑制が期待できるため、ステンレス鋼性の各種機器接合部に最適です。 埋設された金属管の自然腐食や電蝕に優れた防食効果を発揮します。用途管用平行ネジ接続用の防食用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(6500AC)厚さ(mm)2使用温度(℃)-20~100最高使用温度(℃)100
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き
GAONA(ガオナ)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
ガオナ 蛇口ロック 専用カギ (スペア用 安心)
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。材質黄銅適合品番649-830、649-821、GA-KW026
ガオナ 共用水栓上部
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から9日以内出荷カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 カギは紐付き用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
ユニット取出し金具(クローム)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。材質黄銅穴径(Φmm)ビス/4.5アズワン品番64-6498-15
ワンホール混合栓取付アダプター
カクダイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用材質黄銅
カップリング水栓アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥629税込¥6921個当日出荷TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター 内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)材質黄銅