絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 水栓部品

4,807件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク取出金具回り止め付 ミヤコ

    タンク取出金具回り止め付

    ミヤコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。『ダボ』と呼ばれる回り止め付で 施工しやすい便利な製品です。
    材質(パッキン)平パッキン:NR、切り込みパッキン:NR、スベリパッキン:PP
  • パイプ取付アダプター カクダイ

    パイプ取付アダプター

    カクダイ
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    W30山20ネジ(自在水栓、混合栓の大口径回転パイプ)をG3/4ネジに変換するアダプターです。
    材質黄銅パッキンパッキン付き
  • 切替式泡沫金具 カクダイ

    切替式泡沫金具

    カクダイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    取付ネジW22山20。泡沫・シャワーの切替え。クビフリ機能付き
    材質黄銅、ABS、POMパッキンパッキン付き
  • スパウト カクダイ

    スパウト

    カクダイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • Uパイプ(大) カクダイ

    Uパイプ(大)

    カクダイ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅先端径(Φmm)22パイプ外径(Φmm)19
  • フクロナットセット 30 カクダイ

    フクロナットセット 30

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1セット
    当日出荷
    硬質塩ビ管排水用部品
    用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-14
  • 自動水栓リフレッシュ継手 INAX(LIXIL)

    自動水栓リフレッシュ継手

    INAX(LIXIL)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    自動水栓の取替が簡単にできる取替専用継手
    適合AM-40、オートマージュMX、AM-50、オートマージュグースネックタイプ
  • レバーハンドル INAX(LIXIL)

    レバーハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合L.C.化粧台、SF-79S(N)-MB
  • シャワーホースソケット(逆止弁付) INAX(LIXIL)

    シャワーホースソケット(逆止弁付)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    適合LF-WG397SY-MB,SF-500S-MB11,SF-800SU,SF-800SYU,SF-810SYU
  • これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン ノンアスベスト

    GAONA(ガオナ)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
    用途呼13用の水栓用交換パイプです。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。
    付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ)色(キャップ)青・赤
  • ツリガネ カクダイ

    ツリガネ

    カクダイ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    材質鋳鉄
  • ガオナ 泡沫Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
    温度(℃)(使用可能)70以下
  • 緊急止水弁(寒冷地用) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁(寒冷地用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
  • 流量調節付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    流量調節付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85、BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2寸法A(mm)19
  • 起動ボタンASSY INAX(LIXIL)

    起動ボタンASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)57適合品番BF-2117P BF-2118P BF-2141T 、BF-2142T BF-2241T BF-2341T
  • 切替部スピンドル部(左ネジ) INAX(LIXIL)

    切替部スピンドル部(左ネジ)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合BF-651ケイ, BF-652ケイ全長(mm)61ねじD:2条TW13山8寸法A(mm)61
  • パッキン INAX(LIXIL)

    パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質EPDM
  • Oリング(P18) INAX(LIXIL)

    Oリング(P18)

    INAX(LIXIL)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • 1/2水栓用スピンドル INAX(LIXIL)

    1/2水栓用スピンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般全長(mm)45
  • 求芯性リング INAX(LIXIL)

    求芯性リング

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    適合キッチン用シングルレバー水栓、JF-2430S(JW)、KS-460S(X)、KS-462SX、SF-1420SX(N)、SF-1430S(N)、SF-4420S(X)(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S(N)、SF-4442S(N)、SF-5420S(N)、SF-5430S(N)、SF-6442S(N)、SF-7420SX(N)、SF-7430S(N)、SF-7442SX(N)、SF-8420SX(N)、SF-9420S(N)、SF-9430S(N)材質樹脂(ライトグレー)
  • シングルレバー上下操作ユニット KVK

    シングルレバー上下操作ユニット

    KVK(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ねじ寸法W24-20最高使用温度(℃)85
  • 手洗器自閉水栓用バルブユニット TOTO

    手洗器自閉水栓用バルブユニット

    TOTO(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    適合本体TL597型用接続ねじW25山24
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(MYM用変換アダプター,G3/4×G3/4)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
  • 断熱キャップ INAX(LIXIL)

    断熱キャップ

    INAX(LIXIL)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • 3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)

    3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
  • LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキン INAX(LIXIL)

    LF-GR-HC、LF-LCWB-HC用パッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-GR-1,LF-LCWB-HC用
  • ノンアスベストパッキン ミヤコ

    ノンアスベストパッキン

    ミヤコ
    ¥42~税込¥46~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
    材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80
  • 洗濯機パン用スキマパッキン ミヤコ

    洗濯機パン用スキマパッキン

    ミヤコ(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。 コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。 特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。 差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
    材質TPO
  • 樹脂製U管用三角パッキン ミヤコ

    樹脂製U管用三角パッキン

    ミヤコ
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    材質CR寸法(mm)32
  • 樹脂製タンク取出金具 ミヤコ

    樹脂製タンク取出金具

    ミヤコ
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。
    材質(本体)PE材質(パッキング)パッキン:EPDM、平パッキン:PE材質(ナット)PE
  • ステンレスプレート(のり付) ミヤコ

    ステンレスプレート(のり付)

    ミヤコ
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割入、のり付のステンレスプレートです。
    材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • 2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓 切替弁部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合本体BF-M606-PU1
  • ピストンコマパッキン INAX(LIXIL)

    ピストンコマパッキン

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(2個)
    当日出荷
    仕様横型ボールタップ用適合TF-810B、TF-510B
  • 断熱キャップ INAX(LIXIL)

    断熱キャップ

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • キャップパッキン INAX(LIXIL)

    キャップパッキン

    INAX(LIXIL)
    ¥278税込¥306
    1袋(2組)
    当日出荷
    水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
    適合13mm一般水栓全般厚さ(mm)4.8外径(Φmm)22
  • G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコ

    G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット

    エスコ
    ¥730税込¥803
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2

『水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品