絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 水栓部品

特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5,757件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓ハンドル内パッキン カクダイ

    水栓ハンドル内パッキン

    カクダイ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(20個)
    当日出荷
    仕様792-819のパッキンのみ材質NBR
  • 切替レバー カクダイ

    切替レバー

    カクダイ(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    2ハンドルシャワー混合栓の切替ハンドル
    アズワン品番64-6492-64
  • クランク カクダイ

    クランク

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様2ハンドル混合栓用
  • 散水栓用アダプター カクダイ

    散水栓用アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    TOTO製カップリング水栓からGネジを取出すアダプター
    仕様パッキン付
  • ハイカットユニット TOTO

    ハイカットユニット

    TOTO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    シャワー吐水時に高温の湯(約50℃以上)を出そうとすると瞬時に流量を絞ります。子どもやお年寄りがいるご家庭におすすめします。
    対応水栓TMN40型、TMGG型、TMNW40型(ねじW24・山20)※ストレート脚以外
  • アダプター(Φ35用) TOTO

    アダプター(Φ35用)

    TOTO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
    適合Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
  • ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
    用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
  • ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
    材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)25外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-27
  • 丸パイプ用泡沫アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸パイプ用泡沫アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
    材質黄銅
  • ガオナ 延長ソケット 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 延長ソケット 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    蛇口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約90ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途既設のUパイプの吐水位置を上げるアダプターです。付属品パッキン材質黄銅山数山20外径(Φmm)16アズワン品番64-5157-85取付ねじサイズW26
  • ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
    用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
  • ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ

    GAONA(ガオナ)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途浴室蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫スワンパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26アズワン品番64-5157-48取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • ガオナ Uパイプ 高さアップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ Uパイプ 高さアップ

    GAONA(ガオナ)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    通常のパイプと比べて吐水位置が大幅に高いのでシンクを広く使えます。 浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途流し台を広く使うことができる、キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 角吐水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    角吐水口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    高級感のある角型パイプ
    ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
  • パイプネジ用整流器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パイプネジ用整流器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    呼び13水栓用のパイプ(外径16mm)を外して整流器として取付できます。
  • 散水板ASSY INAX(LIXIL)

    散水板ASSY

    INAX(LIXIL)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    適合SF-69S(N)-MB
  • ストレーナ付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-M648TL(R)-D-PU,BF-M648TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU2BF-M746TL(R)-D-PU3,BF-M746TL(R)-D-PU4,BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
  • ストレーナ付逆止弁(湯側) INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁(湯側)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-M648TL(R)-D-PU、BF-M648TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU2、BF-M746TL(R)-D-PU3、BF-M746TL(R)-D-PU4、BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
  • 1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式) INAX(LIXIL)

    1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)ねじD:W30山20寸法A(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)45.1
  • 1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    寸法A(mm)16
  • 1/2横型自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2横型自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)16
  • 開閉ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル部(湯用)

    INAX(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フットスイッチ部 INAX(LIXIL)

    フットスイッチ部

    INAX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    寸法A(mm)200適合品番SF-FS2(JW) SF-FS2N(JW) SF-FS2D(JW) 、SF-FS2DN(JW)
  • 電磁弁部 INAX(LIXIL)

    電磁弁部

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-5適合品番SF-FS2D(JW)
  • メカボックス INAX(LIXIL)

    メカボックス

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合LF-90GねじD:M3.5×0.6、E:M4.5×0.5
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 切替表示リング(メッキ) INAX(LIXIL)

    切替表示リング(メッキ)

    INAX(LIXIL)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)40寸法A(mm)40適合品番BF-7145T(250)-D-PU BF-7146T-D-PU BF-B145TS 、BF-B646T(300)-A85 BF-B646T(300)-A100 BF-B646T(300)-A120 、BF-B646TSB(300)-A85 BF-B646TSB(300)-A100 BF-B646TNSDW(300)-A120
  • 定量止水用ボール弁 INAX(LIXIL)

    定量止水用ボール弁

    INAX(LIXIL)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
  • 三角パッキン INAX(LIXIL)

    三角パッキン

    INAX(LIXIL)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • TOTO用エルボ取付アダプター INAX(LIXIL)

    TOTO用エルボ取付アダプター

    INAX(LIXIL)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質メッキ(Ni-Cr)
  • 1/2立水栓用平座金 INAX(LIXIL)

    1/2立水栓用平座金

    INAX(LIXIL)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    適合LF-1、LF-80B、13mm一般水栓全般材質金属
  • 自在ワッシャー INAX(LIXIL)

    自在ワッシャー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合キッチン用シングルレバー水栓、KS-460S(X)、KS-460SXU(JW)、KS-462SX、KS-462SXU(JW)、SF-1420S(X)(N)、SF-1430S(N)、SF-3420S(N)、SF-3450S(N)、SF-4420SX(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S、SF-4442SX(N)、SF-4450SX(N)、SF-5420S(N)SF-5430S(N)SF-6442S(N)SF-7420SX(N)SF-7430S(N)SF-7442SX(N)SF-7450SX(N)SF-8420SX(N)SF-8430SSF-8442SX(N)SF-8450SX(N)ライトグレー
  • スリップワッシャー INAX(LIXIL)

    スリップワッシャー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーモスタット用ボンネットユニット KVK

    サーモスタット用ボンネットユニット

    KVK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 切換ボンネット KVK

    切換ボンネット

    KVK(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種KF2、KF20N、KF30N2GL、KF40N2GL、KF2G、KF2GN、KF30N2、KF40N2、KF2G2(G3)、KF2GN2、KF140(G2)、KF140G3、KF12、KF13、KF13GEC、KF14GEC、KF12ED、KF205、KF206、KF207
  • 混合栓用分水つぎてセット カクダイ

    混合栓用分水つぎてセット

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-114、JWWA G-116
  • 自在スパウトユニット(旧品番:5C000085) TOTO

    自在スパウトユニット(旧品番:5C000085)

    TOTO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • これカモ シンク用 排水口のトラップワン 銅製 (防臭ワン 殺菌効果 ヌメリ防止 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これカモ シンク用 排水口のトラップワン 銅製 (防臭ワン 殺菌効果 ヌメリ防止 衛生的)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。"
    用途キッチン・台所材質寸法(Φ×高さH)(mm)89.5×64(52)アズワン品番64-5153-93
  • 壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20) INAX(LIXIL)

    壁付け混合栓用変換アダプター(KVK用変換アダプター,G3/4×W30山20)

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1パック(2個)
    5日以内出荷
    用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品