カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓
- 水栓部品
- 三角ハンドル・クロスハンドル(50)
- ケレップ・コマ(63)
- レバーハンドル(192)
- スピンドル(77)
- 共用栓カギ(23)
- スパウト・水栓パイプ(449)
- グリップハンドル(84)
- 吐水口・ノズル(113)
- ハンドルビス(35)
- 水栓クランク(39)
- ハンドル上部(15)
- カートリッジ・切替部(185)
- 水栓アダプター(310)
- 水栓ソケット・ニップル(306)
- 水栓パッキン(533)
- 水栓ナット(166)
- 座金・プレート(836)
- ワン(57)
- 給水管(77)
- 水栓補修部品(134)
- 水栓取付部品(186)
- キッチンシャワー(69)
- 浄水カートリッジ(49)
- 泡まつ・断熱キャップ(120)
- ユニット取出金具(87)
- 水受け容器(30)
- 水道用コンセント(19)
- 水栓逆止弁(68)
- 水栓プラグ(28)
- その他水栓部品(1,357)
- 水栓部品
- 水栓
- 水廻り部材
- 配管・水廻り設備部材
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)(1,245)
- TOTO(1,189)
- ミヤコ(653)
- KVK(574)
- カクダイ(571)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(532)
- エスコ(355)
- GAONA(ガオナ)(168)
- 東尾メック(138)
- 未来工業(80)
- SUGICO(スギコ)(61)
- TBC(タブチ)(18)
- SFA JAPAN(12)
- リビラック(11)
- バイタル(10)
- オンダ製作所(8)
- 兼工業(7)
- タカギ(7)
- イチネンTASCO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
49ページ目: 水栓部品
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
セラミックバルブ部
INAX(LIXIL)¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷適合品番LF-9140N、SF-27DN、SF-9400、SF-9400N、SF-9400N(N9)、SF-9410N
切替ハンドル
INAX(LIXIL)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷色メッキ(Ni-Cr)寸法A(mm)40寸法B(mm)47適合品番BF-B145TS、BF-B646T(N)(300)-A100
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷適合JF-AF434SY(JW)、JF-AF442SYX(JW)、SF-WM420SYX(JW)、SF-WM430SY(JW)、SF-WM438SY(155)
洗面排水パッキンセット
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷呼32トラップの補修用パッキンセット。各10枚入り。490-463-32(5個)、794-465-32(5個)、9450B(10個)のセット材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
洗面排水パッキンセット
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷呼25トラップの補修用パッキンセット。各10枚入り。794-465-25(5個)、9450A(10個)、9452A(5個)のセット材質ノンアスベスト、NBR、EPDM、PE
ReFa ULTRA FINE BUBBLE SUIGEN
ReFa¥338,000税込¥371,8001台7日以内出荷付属品施工説明書、取扱説明書(保証書付き)材質ステンレス質量(g)1480呼び寸法(mm)20、13本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)49×156
これエエやん 洗濯機用ニップル補修Oリング パッキン 洗濯機水栓 万能ホーム パイプ径16用 蛇口 交換用 水漏れ 漏水 修理
GAONA(ガオナ)¥139税込¥1531個9日以内出荷◆洗濯機ニップル接続部から水漏れした際の交換用です。◆洗濯機ニップル付きの万能ホーム水栓補修用Oリングです。◆パイプ径16ミリの万能ホーム水栓を修理する際に使用します。◆カクダイやSANEIなど様々なメーカーの水栓に使用できます。用途洗濯機ニップル根元からの水漏れ補修用Oリングです。適合パイプ径16mmの万能ホーム水栓材質ニトリルゴム寸法(mm)15.5(外径)×3(太さ)適合メーカーカクダイ、SANEI(一例)
これエエやん フレキパイプ用袋ナットパッキン 呼13フレキパイプ 呼20ネジと接続 異径 水漏れ 補修
GAONA(ガオナ)¥269税込¥2961個9日以内出荷◆金属の芯が入っており、厚みがあるためフレキパイプとネジの隙間をしっかりとふさぎます。◆給湯機の水漏れ補修やメンテナンスの際に使用されます。◆GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナットの交換用パッキンです。用途呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続するフレキナットの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム適合品番GAONAおよびカクダイのフレキパイプフ用クロナット(GA-JE031、GA-JE032、769-012、796-013)寸法(外径×内径×厚さ)(mm)24×12.5×4.5
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン
GAONA(ガオナ)¥389税込¥4281セット当日出荷◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
洗濯機用ウルトラファインバブル付ノズル
KVK¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。用途洗濯機用仕様ウルトラファインバブル付、とめるゾウ付(緊急止水機能付)材質ツバ:樹脂
鉛レス銅合金ソケット LW
HSバルブ¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷鉛レス タンク取り出し用の継手です使用圧力(MPa)0.98本体鉛レス超合金 鋳造接続方式Gねじ材質(パッキン)NBR(2枚)
ユニトリツバヒロアダプター
カクダイ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷つば外径54ミリのユニット取出し金具を78ミリに変換するアダプター。6458、6482用。ビス(4×20ミリ)3本付き。取付穴径最大58ミリ材質PVC、ステンレス