絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 水栓部品

5,760件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カウンター補強板 KVK

    カウンター補強板

    KVK(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    台付1ツ穴シングルレバー混合栓を取付ける際、天板ウラ面に使用する補強板です。
    材質発泡ABS
  • ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 樹脂製トラップ用パッキン 排水管径 (交換 水もれ 洗面化粧台)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。 管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
    材質クロロプレンゴム管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-35
  • 泡沫器 KVK

    泡沫器

    KVK(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
  • 3/8ネジ対応アダプター カクダイ

    3/8ネジ対応アダプター

    カクダイ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用材質黄銅対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
  • タンク取出金具用平パッキン ミヤコ

    タンク取出金具用平パッキン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    M65TLP用のゴム平パッキンです。
    材質NR
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
    用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用温度範囲(℃)70以下最高使用温度(℃)70
  • フレキ用異径ナット リビラック

    フレキ用異径ナット

    リビラック
    379税込417
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン材質黄銅呼び径20
  • 自動接手メン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動接手メン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    L230用のホース側ツギテ
    材質黄銅呼び13用
  • 泡沫自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    泡沫自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    水はね防止の泡沫水流。
    材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ長(mm)170アズワン品番65-2066-52取付ねじサイズW26山20パイプ外径(Φmm)16
  • シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルレバー用カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • 自閉バルブ部 TH743N TOTO

    自閉バルブ部 TH743N

    TOTO(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    適合品番TMF19・49型
  • 定流量弁A カクダイ

    定流量弁A

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付き
  • 止水バルブ TOTO

    止水バルブ

    TOTO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり
  • 排水平パッキン カクダイ

    排水平パッキン

    カクダイ
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    入数2
  • 切替蛇口スイングシャワー ボンスター販売

    切替蛇口スイングシャワー

    ボンスター販売
    689税込758
    1個
    当日出荷
    シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
    仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン耐熱温度(℃)約70最高使用温度(℃)70対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)水流切替対応
  • 立上りUパイプ カクダイ

    立上りUパイプ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
  • これエエやん パッキン EPDM GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン EPDM

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のEPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)0~80最高使用温度(℃)80
  • タンク取付金具 カクダイ

    タンク取付金具

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
    材質黄銅(呼65~100は青銅)、NR、PE
  • 変換アダプター カクダイ

    変換アダプター

    カクダイ(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
    仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
  • 左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ) カクダイ

    左ネジスピンドル(耐熱用・固定コマ)

    カクダイ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様左ネジ用材質黄銅、フッ素ゴムアズワン品番64-6492-79商品タイプ左ねじ
  • ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
    用途キッチン蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16
  • 25mm 排水U管部 INAX(LIXIL)

    25mm 排水U管部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
  • 1/2”コマ部 INAX(LIXIL)

    1/2”コマ部

    INAX(LIXIL)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(R)(X)、13mmイッパンスイセンゼンパン寸法径:A=15mm外径(Φmm)15
  • 座付ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    座付ナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    壁を貫通したネジなどの固定用
    材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)9呼び径13ねじサイズG1/2
  • エスコマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エスコマ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個(3個)
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質NBR耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • 湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H TOTO

    湯用バルブ部(ノンライジング型) TH557H

    TOTO(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タイプ湯用適合品番T610BH、TK611AHX、TL600AHX、TL605A、TM610C、TM292CHRX
  • ステンレスタンク取付金具 カクダイ

    ステンレスタンク取付金具

    カクダイ(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm材質ステンレス
  • 泡沫用UFパイプ カクダイ

    泡沫用UFパイプ

    カクダイ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
  • 切り替えシャワー タカギ

    切り替えシャワー

    タカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
    トラスコ品番818-7385質量(g)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130RoHS指令(10物質対応)対応対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm水流切替対応
  • 偏心管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    偏心管アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途TOTO社製の主なサーモ、シングルレバーの偏心管にSAN-EI製混合栓本体を取付時に使用。材質黄銅
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    適合パッキン品番/91069E、72224、94019適合パイプ径(Φmm)25
  • ネジキャップ カクダイ

    ネジキャップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
    付属品パッキン材質黄銅高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
  • Mハンドル カクダイ

    Mハンドル

    カクダイ(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    光沢があり、曲線が手にフィットするハンドルです。
    付属品赤ポイント材質PMMA、ABS色(キャップ)青・赤
  • Oリング TOTO

    Oリング

    TOTO
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐熱逆止弁付ニップル オンダ製作所

    耐熱逆止弁付ニップル

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    逆流防止の必要な装置に使用します。100℃まで対応で、給湯配管に便利。給水栓おねじ、テーパめねじ(PJ×Rc)。
    材質青銅使用温度範囲(℃)0~100使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)逆止弁:(最低)4
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水、エアー用
    仕様逆流防止機能が付き、水、エアー用材質黄銅、POM、Si(弁体)最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80入数10/箱、200/梱
  • スピンドルセット(メッキなし) KVK

    スピンドルセット(メッキなし)

    KVK(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
  • キッチンスプレー(GGシリーズ用) TOTO

    キッチンスプレー(GGシリーズ用)

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
    適合品番TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用ねじサイズM24
  • 開閉バルブ部 TOTO

    開閉バルブ部

    TOTO(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    適合品番TBV034型

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓部品