10ページ目: トイレ設備用品

403件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TFシリーズ 紙巻器 INAX(LIXIL)

    TFシリーズ 紙巻器

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。
    材質本体/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、紙切板/ステンレス寸法(mm)138×(140)×(87)
  • トイレアームレスト床固定タイプ TOTO

    トイレアームレスト床固定タイプ

    TOTO
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    アームレストが身体の側にあるので、座位姿勢を保ちやすく、介護者の負担を軽減します。 アームレストは手すり代わりとして、立ち座りにも最適です。
    垂直許容荷重(N[kgf])1000水平荷重(N)600
  • 手すりコンテンポラリL型(Lタイプ) TOTO

    手すりコンテンポラリL型(Lタイプ)

    TOTO
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)800×600タイプL握り径(Φmm)32
  • らくらくリモコン脱臭付き TOTO

    らくらくリモコン脱臭付き

    TOTO
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様止・おしり・乾燥付き寸法(mm)220×25×84ホワイトタイプアプリコットF3W・F3・F2/S2用
  • エンドパネル (トール用) TOTO

    エンドパネル (トール用)

    TOTO
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)20×600×2000
  • エンドパネル (ウォール用) TOTO

    エンドパネル (ウォール用)

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
    寸法(mm)20×600×500
  • インテリア・バーIタイプ TOTO

    インテリア・バーIタイプ

    TOTO
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。 ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
  • Φ32手すり I型(セーフティタイプ) TOTO

    Φ32手すり I型(セーフティタイプ)

    TOTO
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    より握りやすくするために凹凸形状を施しています。
    長さ(mm)600タイプセーフティ握り径(Φmm)32
  • 二連紙巻器 TOTO

    二連紙巻器

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)
  • スペア紙巻器 TOTO

    スペア紙巻器

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    31日以内出荷
    適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)材質ステンレス製寸法(mm)135×52×73.5仕上芯棒:鏡面
  • ユニバーサルシート INAX(LIXIL)

    ユニバーサルシート

    INAX(LIXIL)
    519,800税込571,780
    1個
    14日以内出荷
    ・軽い力で開閉操作が可能 ・ゆっくり開くソフトダウン機構 ・ソフトなクッションで、ゆったり使える広い座面 ・着替えやおむつ交換、荷物を置きたい時などにも役立ちます。
    材質ABS樹脂、ウレタンレザー、スチール寸法(mm)738×240×1538(閉)、738×1285×583(開)ホワイト
  • 握りバー INAX(LIXIL)

    握りバー

    INAX(LIXIL)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質真ちゅう(Ni-Crメッキ)耐荷重(N)最大590
  • 手すりKMタイプ(L型) INAX(LIXIL)

    手すりKMタイプ(L型)

    INAX(LIXIL)
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 手すりKMタイプ(I型) INAX(LIXIL)

    手すりKMタイプ(I型)

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)55×81×640(Φ29)
  • 手すりKMタイプ(左、右仕様紙巻器付) INAX(LIXIL)

    手すりKMタイプ(左、右仕様紙巻器付)

    INAX(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)380×81×715(Φ29)
  • アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ) INAX(LIXIL)

    アクセサリーバーL型(ディンプルタイプ)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
    材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
  • リモコンスタンド INAX(LIXIL)

    リモコンスタンド

    INAX(LIXIL)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    ・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。 ・安定感のあるローシルエットデザイン ・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。 ・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
    用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。材質ステンレス、底部:鋼板(塗装)寸法(mm)300×185×640質量(kg)7.8取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
  • ランプ印 ベビーホールディングベッド LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベビーホールディングベッド

    LAMP(スガツネ工業)
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
    用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
  • ランプ印 ベッド用 ワンタッチ式ベルト LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベッド用 ワンタッチ式ベルト

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
  • ランプ印 ベッド用 クッション LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベッド用 クッション

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • d line ペーパーホルダー ダブルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー ダブルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50、プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)310シリーズd lineシリーズ
  • d line ペーパーホルダー シングルタイプ LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー シングルタイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4×50プラグ六角棒スパナ材質/仕上(本体、キャップ)ステンレス鋼(SUS316)、(取付座)ポリアミド、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、キャップ)ヘアーライン、(取付座)ホワイト、(六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)250シリーズd lineシリーズ
  • d line ペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)

    d line ペーパーホルダー

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
    用途ペーパータオルを収納するペーパーホルダーです。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテンシリーズd lineシリーズ
  • ニギリバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ニギリバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様ビス、プラグ付材質(パイプ)アルミ・樹脂コーティング
  • 紙巻器(鏡面タイプ) TOTO

    紙巻器(鏡面タイプ)

    TOTO
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
  • 二連紙巻器(芯なし対応) TOTO

    二連紙巻器(芯なし対応)

    TOTO
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 紙巻器 TOTO

    紙巻器

    TOTO
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
  • 養生カバー TOTO

    養生カバー

    TOTO
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
  • 養生カバー TOTO

    養生カバー

    TOTO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 養生カバー TOTO

    養生カバー

    TOTO
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
  • 表示ラベル TOTO

    表示ラベル

    TOTO
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)150幅(mm)150
  • 紙巻器 TOTO

    紙巻器

    TOTO
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合芯ありペーパー、ペーパー幅114mm以下(外径:Φ120mm以下)材質紙切板、芯棒:ステンレス製(鏡面仕上げ)、ブラケット:亜鉛合金製(めっき仕上げ)寸法(mm)165×126×98
  • MBソフトタッチバーV型 ミヤコ

    MBソフトタッチバーV型

    ミヤコ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。
    材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304寸法(mm)300×300
  • MBソフトタッチバーL型 ミヤコ

    MBソフトタッチバーL型

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。
    材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
  • MBソフトタッチバーI型 ミヤコ

    MBソフトタッチバーI型

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。
    材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
  • MBソフトタッチバー入隅コーナー型 ミヤコ

    MBソフトタッチバー入隅コーナー型

    ミヤコ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。
    材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
  • MBソフトタッチバー出隅コーナー型 ミヤコ

    MBソフトタッチバー出隅コーナー型

    ミヤコ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    やさしい手ざわりと温かみをもった手摺です。 しっかり握れ安定性に優れています。 カビやバイ菌を寄せつけない材質です。 汚れや薬品に強い仕上げです。
    材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
  • ペーパーホルダー 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ペーパーホルダー

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,980税込4,378
    1個
    4日以内出荷
    材質(丸棒)真鍮、(受金具)亜鉛ダイカスト、(カバー)ステンレス寸法(幅W×奥行D)(mm)150×75仕上(丸棒・受金具)クロームメッキ、(カバー)鏡面棒径(Φmm)10
  • ベビーチェアYKA13用・YKA14用 アンカーボルトM6×85 TOTO

    ベビーチェアYKA13用・YKA14用 アンカーボルトM6×85

    TOTO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    付属品アンカーボルト(3本入り)M6×85仕様下地材/コンクリート、用途/床固定
  • ベビーチェアYKA15用 アンカーボルトM6×85 TOTO

    ベビーチェアYKA15用 アンカーボルトM6×85

    TOTO
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    付属品アンカーボルト(2本入り)M6×85仕様下地材/コンクリート、用途/床固定

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ設備用品