絞り込み
適合品番
- CF-50R7J(2)
- CF-50S7J(2)
- CF-53R7J(2)
- CF-110M(2)
- CF-510R7J(2)
- CF-510RK7(2)
- CF-510S7J(2)
- CF-510SK7(2)
- CF-1510R7J(2)
- CF-1510S7J(2)
- CF-1610R7J(2)
- CW-B51(2)
- CW-D11(2)
- CW-D12(2)
- CW-H41(2)
- CW-H42(2)
- CW-H43(2)
- CW-KA21(2)
- CW-RV2(3)
- サティス(5)
- 適合品番をもっと見る
エコロジープロダクト
「適合品番」から絞り込む
CF-1610R7J(2)
CW-B51(2)
CW-D11(2)
CW-D12(2)
CW-H41(2)
CW-H42(2)
CW-H43(2)
CW-KA21(2)
CW-RV2(3)
サティス(5)
適合品番をもっと見る

フラッシュバルブ用押棒部(T160型用)
TOTO(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
ウォシュレット用先端分岐金具
TOTO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
ビデノズル先端交換キット
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ
INAX(LIXIL)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から5日以内出荷触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。接続口径給水:PJ1/2使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)使用水水道水・中水電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)グリーン購入法適合給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
小便フラッシュバルブ用チャッキ部
INAX(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合UF-1(H)、UF-1NH、UF-2(X)、UF-2(X)NH、UF-3(R)(X)、UF-3(R)(X)NH、UF-4(X)、UF-4(X)NH、UF-901(X)(R)、13mm一般水栓全般
リモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用)
TOTO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷適合品番TV140BRR、TV140ERR、TV140B、TV140E、T140Bほか
大便普通・節水形FV用チャッキ部
INAX(LIXIL)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用寸法A(mm)38寸法B(mm)38ねじ径DM36×1.5mm
ノズル先端交換キット
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
サティスSタイプ用給水ホース
INAX(LIXIL)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷から6日以内出荷シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)
GAONA(ガオナ)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 上部つまみで流量調節ができます。 フック、ビス付き用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレスホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
小便FV用ピストン部
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷適合センサー一体形ストール小便器(G)AWU-506・小便器自動洗浄システム(AC100Vタイプ)OK-3(32)(33)S系・小便器自動洗浄システム(乾電池タイプ)OK-3(32)(33)SD系・小便フラッシュバルブ(普通形)UF-810(NH)・UF-910本体用 UF-801(NH)・UF-901(R)(X)寸法A(mm)17.7
厨房用洗浄ノズルセット
カクダイ¥9,798税込¥10,7781セット当日出荷本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。仕様接続ナットG1/2(パッキン付き)材質アルミニウム、黄銅、PVCホース長さ(m)2アズワン品番64-6487-76
ハイタンクセット(カバーつき)
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷ボールタップ、Wサイフォンの取付位置は現場で設定できます。付属の発泡スチロール製カバーに塗装、装飾が施せます。Wサイフォン取付時の開口寸法 タンク:38~40mm カバー:60mm。左給水、右給水のどちらにも使用できます。用途トイレ回り仕様ビス付き材質タンクPE ボールタップPO W サイフォン青銅 ハイタンク用天秤鋼 カバー発泡スチロール洗浄水量(L)約11
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 新設タイプ
INAX(LIXIL)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。接続口径給水:PJ1/2使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)使用水水道水・中水電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)グリーン購入法適合給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
停電時便器洗浄キット
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷停電時便器洗浄キットを本体に接続し、トイレ本体の洗浄ボタンを押すだけで、 便器洗浄することができます。大のみの洗浄となります。 断水時は、バケツでの洗浄となります。寸法(mm)133×72×26コード長さ(m)0.4適合品番DV-S500 型、DV-E100型、DV-D100M型、DV-J200型、DV-D100 型電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品ダイヤフラム板
アサヒ衛陶¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷アサヒ衛陶 簡易水洗トイレ ニューレット コントロールボックス フラッシュバルブ部品のダイヤフラム板のみです。
フラッシュバルブ用袋ナット部(フラッシュバルブ用)
TOTO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、TH305、TH317、TH327、TH503、TV150N、TV750Cほか
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン
ミナミサワ¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。トラスコ品番383-0383適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体水