3ページ目: トイレ洗浄部品

96件中 81~96件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合品番」から絞り込む
  • 感知式フラッシュバルブフラッシュマン ミナミサワ

    感知式フラッシュバルブフラッシュマン

    ミナミサワ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    既設の設備を活かして低コスト、短工期で改装できます。電池式なので電源工事不要で施工できます。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
    トラスコ品番383-0382適合機種INAX OK-32S/32SE改装用(後期型)正方形100mm×100mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体水
  • コネクタ付ビニルコード TOTO

    コネクタ付ビニルコード

    TOTO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 小便器ホース カクダイ

    小便器ホース

    カクダイ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷
    小便フラッシュとスパットの接続用
    用途配管部材仕様パッキン付き材質PVC、黄銅
  • 大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ INAX(LIXIL)

    大便器自動洗浄システム オートフラッシュC 後付タイプ

    INAX(LIXIL)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
    使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252使用水水道水洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
  • ノズルシャッター INAX(LIXIL)

    ノズルシャッター

    INAX(LIXIL)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    CW-RV2製造番号P2651001~ CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~ 製造番号により、CWA-227となります。
    適合品番CW-RV2製造番号P2651001~、CW-RV20A-VH・RV20A(H)RV1A-VH製造番号P2751001~、製造番号により、CWA-227となります。
  • 電磁弁部(TEB1型用) TOTO

    電磁弁部(TEB1型用)

    TOTO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用
  • バルブ部(TGB27Z型用) TH592 TOTO

    バルブ部(TGB27Z型用) TH592

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    適合品番TB141R/LSX、TB291R/LSX、TB641R/LSX、TB701X、TB841R/LSX、TB940AGX、TGB27ZX、TGB43ZRXほか
  • オートクリーンU用開閉弁部 TOTO

    オートクリーンU用開閉弁部

    TOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    適合品番THE10X、TEH11X
  • オートクリーンU用ピストンバルブ TOTO

    オートクリーンU用ピストンバルブ

    TOTO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番TEF40RX、TEF41RX、TEF45RX、TEF46RX
  • ガラス TOTO

    ガラス

    TOTO
    ¥169税込¥186
    1個
    4日以内出荷
  • コネクタ付ビニルコード TOTO

    コネクタ付ビニルコード

    TOTO
    ¥339~税込¥373~
    1個
    4日以内出荷
  • エッジング TOTO

    エッジング

    TOTO
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • コネクタ付ビニルコード TOTO

    コネクタ付ビニルコード

    TOTO
    ¥609~税込¥670~
    1個
    4日以内出荷
  • 電源部 TOTO

    電源部

    TOTO
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
  • ガラス TOTO

    ガラス

    TOTO
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷
  • 小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池) TOTO

    小便器自動フラッシュバルブ(露出、乾電池)

    TOTO
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    当日出荷
    JIS規格JIS B 2061

『トイレ部品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ洗浄部品