絞り込み
呼び
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- ミヤコ
- SUGICO(スギコ)(142)
- アウス(35)
- カクダイ(32)
- 中部コーポレーション(14)
- エスコ(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- TOTO(5)
- SUNWAVE(LIXIL)(5)
- GAONA(ガオナ)(4)
- INAX(LIXIL)(2)
- ハウステック(2)
- KVK(1)
「呼び」から絞り込む
40(1)
50(1)

耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
流し台トラップ用締め工具(大)
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。材質ABS
流し台トラップ用締め工具 小
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Φ115の流し台トラップ用の締め工具です。流し台トラップM14KITΦ115、M14KITKΦ115、M14ESΦ115、M14S、M14SW、M14SS、M14SSW、M14SSTに使用できます。材質POM
排水トラップ コンパクト型
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)材質目皿受・目皿巣/黄銅製
KITトラップセット
ミヤコ¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷キッチン用排水トラップ封水。 深50で臭気上がりを防ぎます。最大取付物厚さ(mm)1.5材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
ステンレスワントラップ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。材質本体・ビス/SUS304
耐熱排水トラップ
ミヤコ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
流し台トラップ
ミヤコ¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。材質本体/PP
排水トラップ角型
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 丸型はMB50があります。材質黄銅、ABS寸法98×75
流し台トラップ 二槽シンク
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。寸法(mm)50材質(本体)PP取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷キッチン用の排水トラップです。 封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。材質本体/PP、皿/SUS304+ABS寸法(mm)50最大取付物厚さ(mm)1.5
ワンタッチKITトラップセット
ミヤコ¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷キッチン用排水トラップ。 ワンタッチで排水管の取付が可能です。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ 二槽シンク
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。寸法(mm)185×250×40材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
耐熱防虫目皿排水トラップ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
電気温水器樹脂トラップ 縦引
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 マンションや集合住宅で縦配管に便利です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。寸法75
ワントラップ
ミヤコ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)は、カギ付です。材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
流し台トラップ
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。寸法(mm)50取付専用工具M14SKU材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ 横引 二槽シンク
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。材質(本体)PP取付穴径(Φmm)158最大取付物厚さ(mm)10
流し台トラップ
ミヤコ¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。。二層シンク用です。。取付対応厚み最大1.5mm。。取付には専用工具M14JKがあります。材質本体/PP
流し台トラップ 兼用アダプタ付
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
ステンレスワントラップ
ミヤコ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。 目皿(巣)とワンはビス固定です。材質本体・目皿巣/SUS304、ワン/PP
耐熱排水トラップ キャップ付
ミヤコ¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
電気温水器樹脂トラップ
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
電気温水器樹脂トラップ ツバ付
ミヤコ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
流し台トラップ 耐熱
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷キッチン用の排水トラップです。封水深50mmで臭気上がりを防ぎます。 本体は、ナイロン66で従来品に比べ耐熱性に優れています。材質本体/ナイロン66寸法(mm)50耐熱温度(℃)180取付穴径(Φmm)88最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ 二槽シンク
ミヤコ¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。寸法(mm)180×275×50取付専用工具M14LK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5
流し台トラップ
ミヤコ¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。寸法(mm)185×250×40取付専用工具M14JK材質(本体)PP最大取付物厚さ(mm)1.5