絞り込み
ホース長さ(m)
- 0.7
- 0.025(1)
- 0.0375(3)
- 0.038(1)
- 0.0475(1)
- 0.3(3)
- 0.35(3)
- 0.4(7)
- 0.45(3)
- 0.8(8)
- 1(33)
- 1.2(4)
- 1.5(21)
- 2(14)
- 3(4)
- 5(4)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- カクダイ(6)
- エスコ(3)
- GAONA(ガオナ)(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.4(7)
0.7
0.8(8)
1(33)
1.2(4)
1.5(21)
2(14)
3(4)
5(4)
30(3)
ホース長さ(m)をもっと見る

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVC取付ねじG1 1/2ねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷呼び50A仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2ホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(さしこみ式)
カクダイ(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40
カクダイ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷二層式流し台用ホースです。ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質PVCねじ径G1 1/2取付ねじG1 1/2
ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途二槽式シンク用の排水ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂呼び径40ねじ径1-1/2使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7取付ねじG11/2ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
流し台用ホースW管(さしこみ式)
カクダイ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷二層式流し台用ホースです。ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34![[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153567-180824-02.jpg)
[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷用途二槽式流し台用ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA468LA-32取付方式ねじ込み式加工抗菌![[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153551-180824-02.jpg)
[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷ホースバンド2個付。用途二槽式流し台用ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7材質軟質塩化ビニールエスコ品番EA468LA-31取付方式差し込み式加工抗菌












![[0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153567-180824-02.jpg)
![[0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153551-180824-02.jpg)