絞り込み
ホース長さ(m)
- 1
- 0.025(1)
- 0.0375(3)
- 0.038(1)
- 0.0475(1)
- 0.3(3)
- 0.35(3)
- 0.4(7)
- 0.45(3)
- 0.7(10)
- 0.8(8)
- 1.2(4)
- 1.5(21)
- 2(14)
- 3(4)
- 5(4)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- SUGICO(スギコ)(7)
- カクダイ(5)
- ミヤコ(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- エスコ(3)
- KVK(3)
- 十川産業(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- 河淳(1)
- TKG(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.4(7)
0.7(10)
0.8(8)
1
1.2(4)
1.5(21)
2(14)
3(4)
5(4)
30(3)
ホース長さ(m)をもっと見る

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し排水栓ホース(差込式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷流しの排水ホース差込接続タイプ。用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVCねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2呼び50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
流し台用ホース(さしこみ式)
カクダイ(2件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5154-99
排水ホース 両回転ナット付
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
流し排水栓ホース(差込式40mm)
十川産業(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
40A用ジャバラホース 管用ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/NR/PVC/鉄線タイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1000
流し台排水ホース1mねじ式50(2)用
KVK(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
排水ホース 回転ナット付
ミヤコ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。材質SPVC、パッキン/SBRホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
40A用ジャバラホース 普通ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。付属品平パッキン(インナー部に接着剤)仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
流し台排水ホース(ねじ式)
KVK(1件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から5日以内出荷内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷G2ネジ排水トラップに接続できます。用途接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)1000![G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720103-250728-02.jpg)
G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷材質塩化ビニールねじ径G1ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1取付ねじG1"取付サイズ呼25
流し排水栓ホース(ネジ付40mm)
十川産業(4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷流し排水栓用のねじ式接続タイプです。用途40mm用材質PVC、ABS、PPねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm![G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720119-250728-02.jpg)
G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷材質塩化ビニールねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1取付ねじG1・1/4"取付サイズ呼30
排水ホース(兼用アダプタ付)
ミヤコ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から4日以内出荷流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ホース:PVC・鉄線、ナット:PP、インナー:ABSタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)1000
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷G2ネジ排水トラップに接続できます。用途接続部はナット固定式です。材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線ねじ径G2
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
25A用ジャバラホース
TKG¥999税込¥1,0991本当日出荷G1ネジ共栓などに接続できます。用途業務用・家庭用シンクの排水ホースとして、設備業者用。仕様ねじ(A):G(PF) 1吋トラスコ品番189-8488材質ホース:PVC、鉄芯、ナット:ポリプロピレン、インナー:ABS、トリブレン高さ(mm)ナット(B):18長さ(m)1ホース内径(Φmm)(E)25ナット径(C)38mm






















![G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720103-250728-02.jpg)

![G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720119-250728-02.jpg)