絞り込み
ホース長さ(m)
- 2
- 0.025(1)
- 0.0375(3)
- 0.038(1)
- 0.0475(1)
- 0.3(3)
- 0.35(3)
- 0.4(7)
- 0.45(3)
- 0.7(10)
- 0.8(8)
- 1(33)
- 1.2(4)
- 1.5(21)
- 3(4)
- 5(4)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(2)
- 30(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- カクダイ(4)
- ミヤコ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- KVK(2)
- エスコ(1)
- 十川産業(1)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
0.4(7)
0.7(10)
0.8(8)
1(33)
1.2(4)
1.5(21)
2
3(4)
5(4)
30(3)
ホース長さ(m)をもっと見る

流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用
カクダイ(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ナット回転式仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(ネジ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷流しの排水ホースねじ式接続タイプ用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビねじ径G1-1/2呼び40A取付ねじG1-1/2最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し台用ホース(ねじこみ式)40
カクダイ(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パッキン不要。ナット固定式仕様ナット固定式材質PVCねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(差込式)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷流しの排水ホース差込接続タイプ。用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。材質ポリプロピレン・塩ビ最高使用温度(℃)60
流し台用ホース(ねじこみ式) 50
カクダイ(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2呼び50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
流し台用ホース(さしこみ式)
カクダイ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
流し排水栓ホース(差込式40mm)
十川産業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
排水ホース 回転ナット付
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。材質SPVC、パッキン/SBRホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
流し台排水ホース(ねじ式)
KVK(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から5日以内出荷内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
排水ホース(兼用アダプタ付)
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から4日以内出荷流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34