絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- GAONA(ガオナ)(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- カクダイ(16)
- ミヤコ(12)
- SUNWAVE(LIXIL)(11)
- ハウステック(8)
- KVK(7)
- INAX(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- TOSTEM(LIXIL)(4)
- アウス(2)
- KEEP FINE(1)
- ニュークックデイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ用115D蓋
SUGICO(スギコ)¥629税込¥6921個当日出荷チェーン取付用のWリング付きです。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。付属品Wリング付き型番(適合)TO-196/TO-197/TO-198RoHS指令(10物質対応)対応
TO-194・195用フタ
SUGICO(スギコ)¥839税込¥9231個当日出荷菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。材質ステンレス(SUS304)/ABS径(Φmm)Φ117
TO-194・195用中ゴム
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷・Φ186排水トラップ用です。材質SBR厚さ(mm)18.5内寸法(mm)119(内径外側),115(内径内側)外寸法(Φmm)150
トラップフタ A蓋
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷蓋の中心につまみがついています。材質ABS/ステンレス(SUS304)型番(適合)TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
防臭排水トラップ ゴム巻蓋
SUGICO(スギコ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質SUS304/NBR適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S
A蓋 TO-196・197・198用
SUGICO(スギコ)¥278税込¥3061個当日出荷蓋の中心につまみがついています。適合TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ材質ABS/ステンレス(SUS304)
Φ180用止水プレート
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷シンクに水がためられます。材質PP/エラストマー適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
Φ180用排水プレート
SUGICO(スギコ)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
ボールチェーン付D蓋
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・ボールチェーン(33cm)付きです。・蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。付属品ボールチェーン付適合TO-298・TO-298N用材質NBR/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮共栓ゴム栓付き TO-184G用ゴム蓋のみ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷適合TO-184G/40A材質合成ゴム、真鍮(クロームメッキ)、ステンレス(SUS304)