絞り込み
エコロジープロダクト
「取付ねじ」から絞り込む

ステン目皿栓(鉄管用)
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
ステンロストワックス製共栓
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷質量(g)210ねじ径G1-1/2パッキンゴムパッキン×2、シートパッキン×1フランジサイズ(mm)Φ63×34
SUS304 業務用共栓(40A/50A)用シートパッキン
SUGICO(スギコ)¥169税込¥1861個翌々日出荷TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。材質紙
共栓
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷内ネジ共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
オールステンレス二重フタ共栓
ミヤコ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。材質SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
ステンレス二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
ステンレス二重フタ共栓
ミヤコ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。材質本体/SCS13、親栓/シリコン(半透明)、子栓/SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)材質(本体)黄銅製クロームメッキ
二重フタ共栓
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/黄銅製クロームメッキ材質(本体)黄銅製クロームメッキ
40A/G 1・1/2” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA468DC-13高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径40A外径(Φmm)63フタの種類目皿
32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿
25A/G 1” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥1,310税込¥1,4411個翌日出荷エスコ品番EA468DC-11材質真鍮鋳物高さ(mm)30材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径(mm)25呼び径25Aねじ径G1”外径(Φmm)44表面処理クロムメッキフタの種類目皿
親子共栓
SUGICO(スギコ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム呼び径75A外径(Φmm)107排水G3
親子共栓
SUGICO(スギコ)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、ゴムパッキン:天然ゴム呼び径50A外径(Φmm)73排水G2
ステンレスコネクター
SUGICO(スギコ)¥59税込¥651個翌々日出荷・ボールチェーン(Φ3.2mm)用コネクターです。適合チェーン/3.2-R種別RCN-3.2材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールチェーン
SUGICO(スギコ)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷・巻物のボールチェーン(Φ4.5mm)です。お好みの長さにカットしてご使用ください。種別4.5-R材質ステンレス寸法d(mm)4.5寸法A(mm)6.4参考使用荷重(kg)15参考使用荷重(kN)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン 50m
SUGICO(スギコ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷・巻物のボールチェーンです。お好みの長さにカットしてご使用ください。材質ステンレス長さ(m)50ボール径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応![50A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153463-180824-02.jpg)
50A [ステンレス製] 共 栓
エスコ¥2,590税込¥2,8491個翌日出荷エスコ品番EA468DC-2材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)43.2材質(本体)SUS304呼び径50Aねじ径PF2外径(Φmm)78






























![50A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153463-180824-02.jpg)