72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付ねじから絞り込む
  • 真鍮共栓 SUGICO(スギコ)

    真鍮共栓

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。
    材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
  • ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ)

    ゴム栓付真鍮共栓

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ゴム栓付の排水金具です。
  • ステン共栓 SUGICO(スギコ)

    ステン共栓

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73
  • 洗面用クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面用クサリ付ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240高さ(mm)11材質(本体)ゴム呼び径24外径(Φmm)34玉大(mm)3フタの種類ゴム栓
  • 真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ)

    真鍮製目皿栓(アミ栓)

    SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
    材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
  • ボールチェーン両端リング付 ミヤコ

    ボールチェーン両端リング付

    ミヤコ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    バスゴム栓用のボールチェーンです。
  • ステンレス共栓 ミヤコ

    ステンレス共栓

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    外ネジのステンレス製共栓です。 ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR材質(本体)ステンレス(SCS13)
  • ステンレス共栓キー ミヤコ

    ステンレス共栓キー

    ミヤコ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。
    材質ステンレス寸法L(mm)735
  • ステン共栓40A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓40A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63
  • ステンロストワックス製共栓 SUGICO(スギコ)

    ステンロストワックス製共栓

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50Aねじ径G2外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78
  • 業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)

    業務用共栓(40A)菊型カゴ付

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
    材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
  • 共栓 40A/G1・1/2" エスコ

    共栓 40A/G1・1/2"

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    当日出荷
    材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
  • ダブルリング SUGICO(スギコ)

    ダブルリング

    SUGICO(スギコ)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    材質ステンレスリング寸法(mm)Φ15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
  • 目皿付共栓 ミヤコ

    目皿付共栓

    ミヤコ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
    材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他材質(本体)CAC203/ABSフタの種類目皿
  • ステンレス共栓用キー ミヤコ

    ステンレス共栓用キー

    ミヤコ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する。専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
    材質ステンレス
  • ボールチェーン用コネクター ミヤコ

    ボールチェーン用コネクター

    ミヤコ(1件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    ボールチェーンをつなぐコネクターです。
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    外ネジの共栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ
  • ステンレス共栓 蓋のみ SUGICO(スギコ)

    ステンレス共栓 蓋のみ

    SUGICO(スギコ)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304及び真鍮
  • SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付 SUGICO(スギコ)

    SUS304 業務用共栓 ゴム巻フタ付

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
    材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙
  • 流し用ゴム栓部(TK38P型用) TOTO

    流し用ゴム栓部(TK38P型用)

    TOTO
    419税込461
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)13材質(本体)ゴム径(Φmm)44.5外径(Φmm)44.5適合品番TK36E、TK38P、TK38S、TK38S1、TK40E、TK40P、TK40Sフタの種類ゴム栓
  • ステン共栓50A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓50A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78
  • 真鍮共栓 TO-184用蓋のみ SUGICO(スギコ)

    真鍮共栓 TO-184用蓋のみ

    SUGICO(スギコ)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    表面処理クロームメッキ材質(フタ)真鍮
  • ステンレスカップリング SUGICO(スギコ)

    ステンレスカップリング

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    64税込70
    1個
    当日出荷
    ・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
    適合チェーン/4.5-R種別RCP-4.5材質ステンレス寸法d(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン目皿栓 SUGICO(スギコ)

    ステン目皿栓

    SUGICO(スギコ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャストフタ目皿
  • ステンレス共栓 TO-110J(S)用中カゴ SUGICO(スギコ)

    ステンレス共栓 TO-110J(S)用中カゴ

    SUGICO(スギコ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    TO-110J (S)用の中カゴです。
    材質SUS430
  • オールステンレス二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    オールステンレス二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
    材質SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
  • ステンレス目皿栓 目皿のみ SUGICO(スギコ)

    ステンレス目皿栓 目皿のみ

    SUGICO(スギコ)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • SUS304 業務用共栓(40A/50A)用ゴム巻フタ(Wリング付) SUGICO(スギコ)

    SUS304 業務用共栓(40A/50A)用ゴム巻フタ(Wリング付)

    SUGICO(スギコ)
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
    材質SUS304/NR
  • SUS304 業務用共栓(40A/50A)用カゴ SUGICO(スギコ)

    SUS304 業務用共栓(40A/50A)用カゴ

    SUGICO(スギコ)
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    TO-170A-G/TO-170A-R/TO-170B-G/TO-170B-Rにご使用いただけます。
    材質SUS304
  • 生簀通し栓 イケダ商会

    生簀通し栓

    イケダ商会
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    目ナシ
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)58(2吋)構成部品A-02本体・N-1・F-1(Oリング付)
  • 専用ハンドル セイフティー共栓用キー アウス

    専用ハンドル セイフティー共栓用キー

    アウス
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    SAFETY共栓専用のハンドルになります。
    材質SUS304寸法(mm)735L
  • 兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓 アウス

    兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓

    アウス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。専用ハンドル(別売:D-SF)が必要となります。
    材質(本体)CAC203(クロームメッキ)
  • 巣付排水目皿(挟み込型) アウス

    巣付排水目皿(挟み込型)

    アウス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
    材質(本体)CAC203(クロームメッキ)フタの種類目皿
  • 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
  • 二重フタ共栓 ミヤコ

    二重フタ共栓

    ミヤコ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25寸法D2(Φmm)32
  • 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
  • 二重フタ共栓 ミヤコ

    二重フタ共栓

    ミヤコ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
  • ステンレスコネクター SUGICO(スギコ)

    ステンレスコネクター

    SUGICO(スギコ)
    62税込68
    1個
    翌々日出荷
    ・ボールチェーン(Φ4.5mm)用コネクターです。
    適合チェーン/4.5-R種別RCN-4.5材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング SUGICO(スギコ)

    カップリング

    SUGICO(スギコ)
    28税込31
    1個
    当日出荷
    ・ボールチェーン(Φ4.5mm)用カップリングです。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
流し用照明特集
おすすめ人気ランキング
流し用共栓