絞り込み
呼び
- 65
- 20(6)
- 25(13)
- 30(11)
- 32(7)
- 40(46)
- 50(49)
- 75(29)
- 80(11)
- 100(46)
- 125(23)
- 150(24)
- 200(10)
ブランド
- アウス(21)
- カクダイ(12)
- エスコ(5)
- I-VALUE(3)
- KVK(2)
- ミヤコ(1)
- 伊藤鉄工(1)
「呼び」から絞り込む
25(13)
30(11)
40(46)
50(49)
65
75(29)
80(11)
100(46)
125(23)
150(24)

樹脂ネット付防虫目皿
ミヤコ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
サランネット防虫目皿
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。適合VP・VU管兼用(接着式)材質PVC商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用防虫目皿(接着式)
カクダイ¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から3日以内出荷VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VP・VU兼用ステンレス防虫目皿(接着式)
カクダイ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ用途VP・VU管に接着。材質ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ
SDV ステンレス製排水金具 差込型【VP・VU】
伊藤鉄工¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷から9日以内出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(目皿・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂![[VP・VU管用]吸気目皿 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64523017-210428-02.jpg)
[VP・VU管用]吸気目皿
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷VP・VU管兼用(接着式)。 防虫アミは、耐薬品性に優れたサランネットを使用。 腐食性ガスによる劣化を防止できます。 給水タンクに最適。材質本体:PVC、アミ:サラン線径(mm)【アミ】0.29(20メッシュ)
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
アウス¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。






























![[VP・VU管用]吸気目皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64523017-210428-02.jpg)