絞り込み
呼び径(A)
  • 150
  • 6(645)
  • 8(1,083)
  • 10(1,575)
  • 13(776)
  • 15(3,322)
  • 20(4,072)
  • 25(3,774)
  • 30(264)
  • 32(2,899)
  • 40(3,500)
  • 50(3,833)
  • 65(2,595)
  • 75(300)
  • 80(2,376)
  • 100(2,382)
  • 125(1,457)
  • 200(862)
  • 250(477)
  • 300(398)
材質
  • その他(46)
  • アルミ(33)
  • ゴム(44)
  • シリコン(3)
  • スチール(251)
  • ステンレス(341)
  • 塩化ビニール(PVC)(135)
  • 樹脂(19)
  • 鋳鉄(425)
  • 青銅(58)
  • 黄銅(真鍮)(25)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • リケン(115)
  • KITZ(キッツ)(96)
  • ベン(92)
  • 桑名金属工業(64)
  • シーケー金属(61)
  • 東洋バルヴ(54)
  • 大阪継手バルブ(50)
  • Aron(アロン化成)(49)
  • ブリストワ(48)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(47)
  • 東栄管機(42)
  • TOZEN(トーゼン)(41)
  • セキスイ(40)
  • 古林工業(39)
  • 淡路マテリア(35)
  • ベンカン機工(35)
  • イノック(29)
  • ノーブランド(29)
  • アトムズ(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(167)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DV継手 掃除口 モノタロウ

    DV継手 掃除口

    モノタロウ(36件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
  • VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VU キャップ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (10K)

    ダイコー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1フランジタイプ全面座(FF)最高使用温度(℃)120呼び圧力10K
  • 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(34件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ ニチアス

    NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ

    ニチアス
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。
    種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    719税込791
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • HTエルボ セキスイ

    HTエルボ

    セキスイ(13件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 溶接フランジ 10K 村部フランヂ

    溶接フランジ 10K

    村部フランヂ(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • 溶接フランジ 5K 村部フランヂ

    溶接フランジ 5K

    村部フランヂ(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(6件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 半球 キャップ コンドーテック

    半球 キャップ

    コンドーテック(16件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
    材質SS400
  • 塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)

    塩ビ製蓋

    Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド

    ストラブ・グリップ GXタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
    種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
  • 溶接ブラインドフランジ 10K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 10K

    村部フランヂ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
  • HTソケット セキスイ

    HTソケット

    セキスイ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド

    【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,758税込1,934
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
    用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(23件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
  • 黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ

    黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)

    大阪継手バルブ(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
  • 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド

    【オーダー】白両ネジ長ニップル

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
    用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
  • DV継手 キャップ 前澤化成工業

    DV継手 キャップ

    前澤化成工業(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
  • VU90°エルボ Aron(アロン化成)

    VU90°エルボ

    Aron(アロン化成)(41件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアス

    フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)

    ニチアス(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
    用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト茶色フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
  • フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K) ダイコー

    フランジ用全面パッキン(EPDMゴム) (5K)

    ダイコー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    種別フランジ用全面パッキン材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)120(最高使用温度)最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)120呼び圧力5K
  • VU継手 持出しソケット 東栄管機

    VU継手 持出しソケット

    東栄管機(17件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)

    ニチアス
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
  • ストラブカップリング/グリップタイプ ショーボンド

    ストラブカップリング/グリップタイプ

    ショーボンド(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道等材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)(鋼管)2.0、(ステンレス鋼管)1.6常用圧力(MPa)1.6使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ

    フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

    モノタロウ
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
    用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(11件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • DV90°エルボ セキスイ

    DV90°エルボ

    セキスイ(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • 90°エルボ(ロング) イノック

    90°エルボ(ロング)

    イノック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • VUエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUエルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
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
配管・水廻り設備部材 呼び径(A):150 【通販モノタロウ】