13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
669税込736
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト最短寸法(mm)35最長寸法(mm)70
角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
樹脂ベンダー 1M 内 TBC(タブチ)樹脂ベンダー 1M 内TBC(タブチ)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用材質ポリエチレン(PE)長さ(m)1適合管ドライフレックスパイプ
フランジ型角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)フランジ型角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm関連資料寸法図(0.02MB)最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ□40×板厚1.2mm関連資料寸法図(0.02MB)最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)39最長寸法(mm)64
重量角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)重量角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付 SUGICO(スギコ)重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付SUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm関連資料寸法図(0.09MB) 寸法図(0.03MB)最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70
フランジ付パイプ用 SUGICO(スギコ)フランジ付パイプ用SUGICO(スギコ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm関連資料寸法図(0.05MB)最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68
パイプベンダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプベンダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
ケース付 パイプの曲げ加工用 10A、13A、16A、20A兼用
スプリングベンダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スプリングベンダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インサイドのパイプ曲げ加工用
樹脂ベンダー 3M 内 TBC(タブチ)樹脂ベンダー 3M 内TBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用トラスコ品番812-7983材質ポリエチレン質量(g)180長さ(m)3
樹脂ベンダー内 TBC(タブチ)樹脂ベンダー内TBC(タブチ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
トラスコ品番812-7958質量(g)200呼び径13全長(m)3適合管ドライフレックスパイプ
金属曲げ工具特集
おすすめ人気ランキング
水廻り用曲げ工具