絞り込み
呼び径(B)
- 2-1/2(12)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(8)
- 鋳鉄(5)
呼び径(A)
- 65
- 6(11)
- 8(23)
- 10(22)
- 13(10)
- 15(24)
- 16(2)
- 20(32)
- 25(31)
- 30(2)
- 32(23)
- 40(23)
- 50(25)
- 80(12)
- 100(13)
- 101(1)
- 125(7)
- 150(7)
- 200(3)
- -(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
種類
その他(1)
ニップル(2)
ホースジョイント(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
寸法L(mm)
- 66(1)
- 73(4)
- 138(1)
- 150(1)
66・73・138・150
ブランド
- 井筒製作所(5)
- 大阪継手バルブ(4)
- ノーブランド(1)
- フローバル(1)
- 築地製作所(1)
- ナゴヤ(1)
井筒製作所・大阪継手バルブ・ノーブランド・フローバル・築地製作所・ナゴヤ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
2-1/2(12)

ステンレス ホースニップル
ナゴヤ¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル(白)
大阪継手バルブ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白
大阪継手バルブ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
SHA 304 六角ホースニップル PT
井筒製作所¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒
大阪継手バルブ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から7日以内出荷材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
ステンレスホースニップル SCS14A
フローバル¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応