絞り込み
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・66・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・CEJN(セイン)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・ネタフィム・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
673件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • 竹の子 ミヤコ

    竹の子

    ミヤコ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
  • ステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製ホース接手 RoHS指令相当品

    アソー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを接続するホース継手(両口ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS304形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒

    大阪継手バルブ
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
  • ホース継手 TOTO

    ホース継手

    TOTO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    仕様自動継手・逆止弁付適合20mm水栓種類ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーホースジョイント(2個入り) マリンテック

    エアーホースジョイント(2個入り)

    マリンテック
    259税込285
    1セット(2個)
    当日出荷
    ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具! 異型ホース接続タイプ
    材質樹脂製形状ホースジョイント
  • ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品 アソー

    ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品

    アソー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
    材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所

    SHF 304 メス型 六角ホースニップル

    井筒製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    パッキン付
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • ステンレスホースニップル SUS304 フローバル

    ステンレスホースニップル SUS304

    フローバル
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。タケノコ外径サイズを豊富に取り扱っていますので、選定に困りません。
    用途適用規格:ねじ部は JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHW 304 溶接用ホース口 井筒製作所

    SHW 304 溶接用ホース口

    井筒製作所
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースナット付ジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースナット付ジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可
    材質ポリアセタール
  • 竹の子 TBC(タブチ)

    竹の子

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット種類ホース継手
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(4件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    安全なツバ付
    用途コンプレッサーエアーなど材質スチール亜鉛メッキ形状ホースニップル使用圧力(MPa)2.5耐圧(MPa)1適合用途圧縮空気、液体
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途水・空気材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル13(1/2) KVK

    ホースニップル13(1/2)

    KVK(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製形状ホースニップル種類ホース継手接続呼び13管用めねじと内径16mmのホース接続ねじ種類R
  • 中間ジョイント フジマック

    中間ジョイント

    フジマック(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • PEパイプ用ラインエンド ネタフィム

    PEパイプ用ラインエンド

    ネタフィム(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプ専用のラインエンドです。容易に脱着が可能ですので、排水などに非常に便利です。耐候性も十分あり、地中でも問題ありません。紫外線にもほとんど劣化しません。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(mm)20
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)27接続ねじ種類R
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    109税込120
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準ずる。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル) ネタフィム

    圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)

    ネタフィム(1件のレビュー)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
    用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)4
  • ホースジョイント SK11

    ホースジョイント

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。仕様H9×2FF最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ステンレス竹の子 ミヤコ

    ステンレス竹の子

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
    材質SUS304
  • ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)

    ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手

    ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • オスアダプター 中部ビニール工業

    オスアダプター

    中部ビニール工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエチレンパイプ用オスアダプター 潅水や散水に配管に使用する継手です。簡単にパイプを固定できます。(片側はオスネジ)
    用途ポリエチレンパイプ接続用・片側オスネジ・潅水用・散水用・農業用・園芸用材質合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60
  • コネクターバーブ ネタフィム

    コネクターバーブ

    ネタフィム
    55税込61
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプへのスタートコネクターとしての接続用コネクターです。オスコネクターとセットでご使用ください。または、スプリンクラーチューブへの接続も可能です。
    用途灌水用資材適合スプリンクラーチューブタイプメス
  • ホース継手 SK11

    ホース継手

    SK11
    479税込527
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • SUS304 ホースジョイント アソー

    SUS304 ホースジョイント

    アソー(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ホース継手 TRUSCO

    ホース継手

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ストレート材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)
  • ステンレスホースニップル SCS14A フローバル

    ステンレスホースニップル SCS14A

    フローバル
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。材質SCS14A相当形状ホースニップルねじの種類R(管用テーパおねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント ロータリー ウレタンホース用 BeHAUS

    ジョイント ロータリー ウレタンホース用

    BeHAUS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
    用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ステンレス ホースニップル 1/2 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 1/2

    TBC(タブチ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ジョインターセット 三洋化成

    ジョインターセット

    三洋化成(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
    用途ホース、機器への接続に。材質ABS樹脂使用流体水(常温)
  • ホースニップル TRUSCO

    ホースニップル

    TRUSCO
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
  • ホース継手 ロータリー ウレタンホース用 BeHAUS

    ホース継手 ロータリー ウレタンホース用

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
    用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • スリムホースジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スリムホースジョイント

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
    使用温度範囲(℃)0~50
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) ホースニップル

    ノーブランド
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手(ストレート)