絞り込み
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・CEJN(セイン)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・ネタフィム・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
675件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質ステンレスSUS304形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 3/4"NHx15mm 雌ねじステム(ホースバンド付) エスコ

    3/4"NHx15mm 雌ねじステム(ホースバンド付)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA124GC-53形状ステム
  • R  1”   雄ねじステム(ナイロン製) エスコ

    R 1” 雄ねじステム(ナイロン製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471D-10形状ステム
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ホース接続部の径:6mm
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)20接続ねじ種類R
  • ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース接続用のニップル
    材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • ホース口セット KVK

    ホース口セット

    KVK
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    形状ニップル種類ホース継手接続ねじ種類G(めねじ)
  • 3/4インチx19mm 雄ネジステム エスコ

    3/4インチx19mm 雄ネジステム

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-66材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)99内径(Φmm)15対辺(mm)27有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
  • L型ホースニップル アイグネップ

    L型ホースニップル

    アイグネップ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • ホースニップル アイグネップ

    ホースニップル

    アイグネップ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製(316L)ねじ込み継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。
    用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空使用温度範囲(℃)-110~+300(凍結なきこと)(O-ring付は+200まで)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169(PTSP,PTPU,PTHL除く)、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)14適合流体水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
  • ホースTSコネクター(パックナット式) 共立機巧

    ホースTSコネクター(パックナット式)

    共立機巧
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    接液材質:PVC
    用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースTSコネクター
  • ホースジョイントH9×2FF SK11

    ホースジョイントH9×2FF

    SK11
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
  • ホース継手 H105 SK11

    ホース継手 H105

    SK11
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H7 SK11

    ホース継手 H7

    SK11
    329税込362
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(両側)適合流体空気
  • ホースニップルH14×4MF SK11

    ホースニップルH14×4MF

    SK11
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースニップル  H9×2F SK11

    ホースニップル H9×2F

    SK11
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップH127×4MF SK11

    ホースニップH127×4MF

    SK11
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップH127×3MF SK11

    ホースニップH127×3MF

    SK11
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップH105×3MF SK11

    ホースニップH105×3MF

    SK11
    509税込560
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • ホースニップル  H7×1M SK11

    ホースニップル H7×1M

    SK11
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースニップル H7×2MF SK11

    ホースニップル H7×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気ホース接続径(Φmm)【ウレタンホース】6.5
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5MPa接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • ホースニップルH40×12M SK11

    ホースニップルH40×12M

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3771)形状ニップルねじサイズR1・1/2タケノコ外径(Φmm)40
  • ホースニップル  H9×2M SK11

    ホースニップル H9×2M

    SK11
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
  • STホースN  H11×3M SK11

    STホースN H11×3M

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
    用途ホースの接続。材質ステンレス(SUS304)ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5
  • タケノコ継手 RS PRO ポリアミド RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO ポリアミド

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
    仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = RRoHS指令(10物質対応)対応
  • タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO 真鍮

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホース内径 = 3/8インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メススレッド標準 = BSP
  • タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO 真鍮

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホース内径 = 5/16インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メススレッド標準 = BSP
  • タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO 真鍮

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様ホース内径 = 1/4インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メススレッド標準 = BSP
  • タケノコ継手 RS PRO 真鍮 RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO 真鍮

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 21
    仕様ホース内径 = 1/4インチねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮スレッド標準 = BSP
  • タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO ナイロン

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
    仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン ノーブランド

    ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオン

    ノーブランド
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
    材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砲金ホースニップル オンダ製作所

    砲金ホースニップル

    オンダ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
    材質青銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ホース継手 CEJN(セイン)

    ホース継手

    CEJN(セイン)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップラー ネタフィム

    カップラー

    ネタフィム
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    配管を素早く着脱するための継手(メスネジ)です。
    用途灌水用資材タイプメス寸法(inch)1/4×1/4
  • 水圧計針 ネタフィム

    水圧計針

    ネタフィム
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    水圧計を、水圧計差込口に挿入するための針です。ポリエチレンパイプに3mmの穴をあけて水圧計差込口をセットし、水圧計を本品に接続して挿入することで水圧の測定が可能です。
    用途灌水用資材適合1/4インチオスネジ水圧計
  • オスカップリングS ネタフィム

    オスカップリングS

    ネタフィム
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    16mmポリエチレンパイプ専用のカップリング(オス)です。小さくコンパクトな継手です。
    用途灌水用資材適合ポリエチレンパイプ寸法(inch)3/4M適合パイプ外径(Φmm)16
ホース継手(ストレート)