絞り込み
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・CEJN(セイン)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・ネタフィム・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
675件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • ホースニップル H9×2MF SK11

    ホースニップル H9×2MF

    SK11
    369税込406
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
  • Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用竹の子 C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • ホースニップル 水空間

    ホースニップル

    水空間
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ジョイント BeHAUS

    ジョイント

    BeHAUS
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
    用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合流体空気
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ステンレス ホースニップル 3/8 TBC(タブチ)

    ステンレス ホースニップル 3/8

    TBC(タブチ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7999材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)34種類ホース継手JIS規格JIS G-5121
  • ホースニップル カクダイ

    ホースニップル

    カクダイ(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    呼13の配管やバルブなどとホース(内径15ミリ)の接続に使用できます。
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手
  • ニップルホースジョイント TRUSCO

    ニップルホースジョイント

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • 黄銅製ホースニップル フローバル

    黄銅製ホースニップル

    フローバル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。鍛造製。改正RoHS指令適合。材質C3771相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル(パックナット式) 共立機巧

    ホースニップル(パックナット式)

    共立機巧
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    接液材質:PVC
    用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースニップル
  • ホースジョイH105×3FF SK11

    ホースジョイH105×3FF

    SK11
    539税込593
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップル H6×1MF SK11

    ホースニップル H6×1MF

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィベル継手チーズ オス/メス ネタフィム

    スウィベル継手チーズ オス/メス

    ネタフィム
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    スウィベル型のT字型継手(オス/メス)です。
    用途灌水用資材寸法(inch)1M×1F×1F
  • スウィベル継手アダプター ネタフィム

    スウィベル継手アダプター

    ネタフィム
    439税込483
    1個
    当日出荷
    スウィベル型のアダプター(オス/メス)です。
    用途灌水用資材
  • MS ステンレス ホースバンド 井筒製作所

    MS ステンレス ホースバンド

    井筒製作所
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力ホースに準ずる
  • R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター エスコ

    R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター

    エスコ
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
  • Rc1/4" 内ねじエルボ エスコ

    Rc1/4" 内ねじエルボ

    エスコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-58
  • 黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット

    フジトク
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • 袋ナット付ジョイント EARTH MAN

    袋ナット付ジョイント

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ステンレスホースニップル TRUSCO

    ステンレスホースニップル

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上SUS 304製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
  • シール剤付 ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業

    シール剤付 ホースニップル 真鍮製

    ツツミ工業
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    継手ねじ部に、あらかじめシール剤を塗布済み。シールテープ材や液体シール剤が不要で、配管工数を削減。専用機械による均一な塗布で、安定した止水性能を確保。塗布後の焼成処理で塗膜が硬化、シール片の混入も防止。フッ素系樹脂のため、耐圧・耐油・耐薬品性にもすぐれる。潤滑性にすぐれ、スムーズにねじ込み可能、かじり発生も抑制。シール剤つき豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
    用途水、空気、油など材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45
  • 黄銅製ホース接手 フローバル

    黄銅製ホース接手

    フローバル
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途最高使用圧力:ホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースニップH105×2MF SK11

    ホースニップH105×2MF

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)10.5
  • タケノコ継手 RS PRO ナイロン RS PRO

    タケノコ継手 RS PRO ナイロン

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ストレートコネクタ. これらのテーパーねじコネクタには片方のエンドにテーパーねじ、もう片方のエンドにプッシュオンホースコネクタが備わっています。 プッシュオンコネクタのリブでホースを確実に固定します。 使用できる3種類のねじには次の色がついています。メトリックテーパーねじ(ライトグレー)、Whitworthパイプねじ(アンスラサイト)、NPTねじ(黒)。
    仕様ホース内径 = 5mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ナイロンコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧中間ジョイント マキタ

    高圧中間ジョイント

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 樹脂ニップル(めねじ取付用) ジョプラックス

    樹脂ニップル(めねじ取付用)

    ジョプラックス
    129税込142
    1個
    当日出荷
    エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
    用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。トラスコ品番219-8128材質ナイロン(PA)接続口径(ねじ)G1/4使用温度範囲(℃)0~50六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)0~50使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気二面幅(mm)17相手側取付サイズG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

    志村発條製作所
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スウィベル継手カップリング ネタフィム

    スウィベル継手カップリング

    ネタフィム
    969税込1,066
    1個
    6日以内出荷
    スウィベル型のカップリング(メス/メス)です。
    用途灌水用資材タイプメス寸法(inch)1M×1F
  • SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所

    SHN 316 丸ホースニップル

    井筒製作所
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム

    エスコ(1件のレビュー)
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/16"(8mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム エスコ

    G 1/8"x 6.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.2入数1個
  • 3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手 エスコ

    3/4"NH/5/8"x3/4" ホース継手

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:5/8"・3/4"用材質ポリマー樹脂寸法(mm)45×41
  • ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]

    ホースジョイント用竹ノコ TH型

    シンコー[継手]
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM
  • 黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント フジトク

    黄銅製管継手 ホース継手 HJ 片口ホースジョイント

    フジトク
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手(ストレート)