絞り込み
呼び径(A)
寸法L(mm)
34・37・38・40・41・42・43・44・45・46・47・50・53・55・59・60・62・65・70・73・寸法L(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・RS PRO・エスコ・SK11・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・CEJN(セイン)・井筒製作所・ノーブランド・ミヤコ・ネタフィム・KVK・シンコー[継手]・フローバル・フジトク・カクダイ・TRUSCO・BeHAUS・EARTH MAN・八興・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
675件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • 3/8インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    3/8インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌々日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-34材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)10対辺(mm)19有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)45
  • 1インチ x25mm 雌ネジステム エスコ

    1インチ x25mm 雌ネジステム

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BD-13材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)227内径(Φmm)20対辺(mm)41ツバ径(Φmm)36有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)75
  • 1/4インチx13mm 雄ネジステム エスコ

    1/4インチx13mm 雄ネジステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-24材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)35内径(Φmm)8.5対辺(mm)17有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
  • 水口ホースニップル アソー

    水口ホースニップル

    アソー
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)6使用流体水、空気、油
  • ホース接手(RoHS指令相当品) アソー

    ホース接手(RoHS指令相当品)

    アソー
    32税込35
    1個
    3日以内出荷
    RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
    幅(mm)5使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150リング外径(Φmm)6製品質量(g)0.4RoHS指令(10物質対応)対応適用管外径(Φmm)4
  • ホース接手(RoHS指令相当品) アソー

    ホース接手(RoHS指令相当品)

    アソー
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    RoHs指令相当品。ホースとホースを接続するのに使用します。
    使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹の子 オネジ付き 15mm ファミリーツリー

    竹の子 オネジ付き 15mm

    ファミリーツリー
    698税込768
    1個
    5日以内出荷
    ポンプ用ジョイント。おねじ付タケノコカップリング。タケノコ部にはホースを接続します。内径15mmホース用。樹脂製
    用途ポンプ本体とホースの連結に。本体寸法(mm)50×22×22本体質量(g)57
  • ステンレス 六角ニップル CEJN(セイン)

    ステンレス 六角ニップル

    CEJN(セイン)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ホースニップル CEJN(セイン)

    ステンレス ホースニップル

    CEJN(セイン)
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製です。
    用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッパ管(テンドン保護用) FSC藤原産業

    ラッパ管(テンドン保護用)

    FSC藤原産業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    テンドンの挿入をスムーズにし、損傷を防ぐ保護部材です。挿入時の抵抗を軽減し、テンドンの曲がりや擦れによるダメージを抑制。施工性の向上と品質確保に貢献します。
    材質SS400
  • ホースジョイント エスコ

    ホースジョイント

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮 (ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)0.8以下
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ
    810税込891
    1本
    翌々日出荷
    材質真鍮全長(mm)52使用圧力(MPa)1.2適合流体圧縮空気、ガスなど
  • ナット付きホースニップル(パッキン付き) マリンテック

    ナット付きホースニップル(パッキン付き)

    マリンテック
    1,698税込1,868
    1式
    6日以内出荷
    適合機種M12-15SL・M24-15SL/SLF・M100-15SL/SLF
  • 井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316L 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子 井筒製作所

    井筒製作所 SHT 316 10K フランジ付たけの子

    井筒製作所
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    フランジ付ホースはSUS304、SUS316、SUS316Lが製作鋼種です。フランジとホースを溶接した商品で、10Kタイプは常時在庫品、5Kタイプ、またルーズフランジタイプも製作可能です。フランジとラッパ管は表、裏共にアルゴン溶接後、部分酸洗仕上げしており、見た目も満足いく製品になっております。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHR 316L ラッパ管 井筒製作所

    井筒製作所 SHR 316L ラッパ管

    井筒製作所
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    ラッパ管はSUS304、316、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。また、規格に無いサイズでも製作可能です。自社工場で検品しており、安心な商品を短納期、低価格、高品質でお届けします。
    材質SUS304、SUS316、SUS316L流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa[kgf/cm2])10(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所

    井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル

    井筒製作所
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304、316L★サイズ8A×13流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所

    井筒製作所 SHA 316 六角ホースニップル PT

    井筒製作所
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    井筒製作所の六角ホースニップルは、SUS304(SCS13)、316(SCS14)、316L材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。常時160種多品種をご用意。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。さらに、引出し製品は完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。ロストワックス製の海外輸入品ものも、自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304/SCS13(PT1”以上)(※SUS316/SCS14、SUS316L)サイズ10A×20.5適合規格JIS B 0203:1999使用圧力(MPa)1.0(常温)適合流体水・空気・油・溶液使用温度ホースの仕様に準ずるRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部PT(R)
  • ホースジョイントH6×1FF SK11

    ホースジョイントH6×1FF

    SK11
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ホースジョイH127×4FF SK11

    ホースジョイH127×4FF

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースジョインH14×4FF SK11

    ホースジョインH14×4FF

    SK11
    799税込879
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/2ホース口径(Φmm)14適合流体空気
  • ホースジョイントH7×1FF SK11

    ホースジョイントH7×1FF

    SK11
    279税込307
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質真鍮形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホース継手 H127 SK11

    ホース継手 H127

    SK11
    619税込681
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)12.7(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H9 SK11

    ホース継手 H9

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H9 SK11

    ホース継手 H9

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質ステンレスSUS304最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(両側)適合流体空気
  • ホース継手 H14 SK11

    ホース継手 H14

    SK11
    649税込714
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
    用途エアー配管継手(両口ホース継手)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(両側)適合流体空気
  • ホースニップルH127×3M SK11

    ホースニップルH127×3M

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップルH105×2M SK11

    ホースニップルH105×2M

    SK11
    319税込351
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップル  H7×2F SK11

    ホースニップル H7×2F

    SK11
    659税込725
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースニップH127×2MF SK11

    ホースニップH127×2MF

    SK11
    469税込516
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)12.7
  • ホースニップル H7×1MF SK11

    ホースニップル H7×1MF

    SK11
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8ホース口径(Φmm)7適合流体空気
  • ホースニップル  H6×1M SK11

    ホースニップル H6×1M

    SK11
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8ホース口径(Φmm)6適合流体空気
  • ホースニップルH105×2F SK11

    ホースニップルH105×2F

    SK11
    679税込747
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップルH105×3M SK11

    ホースニップルH105×3M

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップルH127×3F SK11

    ホースニップルH127×3F

    SK11
    879税込967
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップルH105×3F SK11

    ホースニップルH105×3F

    SK11
    769税込846
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気
  • ホースニップルH127×2M SK11

    ホースニップルH127×2M

    SK11
    309税込340
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップルH127×4M SK11

    ホースニップルH127×4M

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)12.7適合流体空気
  • ホースニップル H14×4M SK11

    ホースニップル H14×4M

    SK11
    499税込549
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2ホース口径(Φmm)14.5適合流体空気
  • ホースニップル H14×3F SK11

    ホースニップル H14×3F

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/2使用流体空気ホース口径(Φmm)14
ホース継手(ストレート)