絞り込み
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- コクゴ
- RS PRO(17)
- ノーブランド(10)
- アソー(3)
- ネタフィム(3)
- カクダイ(2)
- ツツミ工業(2)
- ノールマ(1)
- フジトク(1)
- 築地製作所(1)
- シンコー[継手](1)
- 志村発條製作所(1)
「種類」から絞り込む

L型ホース継手
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)7日以内出荷機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール色白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている