4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロス型ホース継手 ノールマ

    クロス型ホース継手

    ノールマ(2件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状クロス種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロス型ホース継手 ポリアセタール NORMA GROUP(ノールマグループ)

    クロス型ホース継手 ポリアセタール

    NORMA GROUP(ノールマグループ)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    ポリアセタール樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安全性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。
    用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適材質ポリアセタール(白色)形状ホース継手使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)
  • クロス型ホース継手 コクゴ

    クロス型ホース継手

    コクゴ
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール。色:白色。加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)。最高使用圧力:1MPa。使用温度範囲:-10~+70℃
    用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
  • 配管部材 報商製作所

    配管部材

    報商製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
ホース継手(クロス)