絞り込み
呼び径(A)
- 450(41)
材質
- スチール(33)
- ステンレス(23)
呼び圧力
- 5K(5)
- 7.5K(1)
- 10K(6)
種類
フランジ(5)
呼び径(B)
- 18
- 3/8(40)
- 1/2(105)
- 3/4(128)
- 1(116)
- 1-1/4(99)
- 1-1/2(116)
- 2(127)
- 2-1/2(123)
- 3(136)
- 4(134)
- 5(119)
- 6(120)
- 8(110)
- 10(84)
- 12(78)
- 14(45)
- 16(44)
- 24(35)
- 28(18)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- ブリストワ(31)
- クリンガー(4)
- イノック(3)
- イシグロ(3)
ブリストワ・クリンガー・イノック・イシグロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
450(41)

さし込み溶接フランジ
イノック¥43,980~税込¥48,378~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ブラインドフランジ
イノック¥92,980~税込¥102,278~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
上水道フランジ
イノック¥75,980税込¥83,5781枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10