絞り込み
呼び径(A)
  • 13(4)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 75(1)
種類
  • 種類ソケット(9)
  • 種類フランジ(1)
  • 種類ユニオン(2)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 3/4(4)
  • 1(5)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(2)
  • 3(1)
ブランド
  • セキスイ
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(7)
  • アサヒAV(7)
  • 東栄管機(5)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • HSバルブ(2)
  • カクダイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • ジョージフィッシャー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
13(4)
16(3)
20(4)
25(5)
30(5)
32(1)
40(5)
50(5)
65(2)
75(1)
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • HIユニオンソケット セキスイ

    HIユニオンソケット

    セキスイ(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンソケット
  • TSユニオンソケット セキスイ

    TSユニオンソケット

    セキスイ(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状フランジJIS規格JIS K 6743
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット16

    セキスイ
    119税込131
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6338材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)85呼び径(B)1/2寸法D(mm)22使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】16最高使用温度(℃)40
  • エスロン TS継手ユニオンソケット30 セキスイ

    エスロン TS継手ユニオンソケット30

    セキスイ
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6619材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケットグレー寸法L(mm)110呼び径(B)1-1/4寸法D(mm)38・46接続方式接着接合寸法D1(mm)42.0使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】30最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25

    セキスイ
    169税込186
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6340材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)100呼び径(B)1寸法D(mm)32使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】25最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット13

    セキスイ
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6337材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)80呼び径(B)1/2寸法D(mm)18使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】13最高使用温度(℃)40
  • エスロン TS継手ユニオンソケット50 セキスイ

    エスロン TS継手ユニオンソケット50

    セキスイ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    VPパイプ専用継手。給水配管に使用できます。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6620材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JISK6743形状ユニオンソケットグレー寸法L(mm)130呼び径(B)2寸法D(mm)60・70寸法D1(mm)71.0使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】50最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット40 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット40

    セキスイ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6342材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)120呼び径(B)1-1/2寸法D(mm)48JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】40最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット30 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット30

    セキスイ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6341材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)110呼び径(B)1-1/4寸法D(mm)38使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】30最高使用温度(℃)40
  • エスロン HI-TS継手ユニオンソケット20 セキスイ

    エスロン HI-TS継手ユニオンソケット20

    セキスイ
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
    仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6339材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)90呼び径(B)3/4寸法D(mm)26使用流体JIS規格JIS K 6743呼び径(A)【塩ビ管】20最高使用温度(℃)40
  • PVC ユニオン コンパクトタイプ セキスイ

    PVC ユニオン コンパクトタイプ

    セキスイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質EPDM形状ユニオン
ユニオン・ジョイント