絞り込み
呼び径(A)
- 13(12)
呼び圧力
- 5K(3)
- 10K(9)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 樹脂(1)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/2(21)
- 3/4(22)
- 1(25)
- 1-1/4(26)
- 1-1/2(22)
- 2(23)
- 2-1/2(24)
- 3(19)
- 4(23)
- 5(15)
- 6(16)
- 8(12)
- 10(8)
- 12(4)
種類
フランジ(12)
ブランド
- セキスイ(6)
- 前澤化成工業(4)
- アサヒAV(1)
- HSバルブ(1)
セキスイ・前澤化成工業・アサヒAV・HSバルブ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
13(12)

TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥879税込¥9671枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
PVC 10K TSフランジ
HSバルブ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
HI TSフランジ10K
前澤化成工業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
HT TSフランジ10K
前澤化成工業¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K