絞り込み
呼び径(A)
  • 150(16)
呼び圧力
  • 5K(4)
  • 10K(12)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(14)
呼び径(B)
  • 6
  • 3/8(12)
  • 1/2(21)
  • 3/4(23)
  • 1(25)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(24)
  • 2(23)
  • 2-1/2(24)
  • 3(19)
  • 4(24)
  • 5(15)
  • 8(12)
  • 10(8)
  • 12(4)
種類
  • 種類フランジ(16)
ブランド
  • セキスイ(7)
  • HSバルブ(5)
  • 前澤化成工業(4)
セキスイ・HSバルブ・前澤化成工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
150(16)
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • HIフランジ セキスイ

    HIフランジ

    セキスイ(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • TSフランジ10K 前澤化成工業

    TSフランジ10K

    前澤化成工業
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HI TSフランジ 5K 前澤化成工業

    HI TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。5Kフランジ
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • PVC 10K ふたフランジ HSバルブ

    PVC 10K ふたフランジ

    HSバルブ(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K
  • TSフランジ 5K 前澤化成工業

    TSフランジ 5K

    前澤化成工業
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力5K
  • HI TSフランジ10K 前澤化成工業

    HI TSフランジ10K

    前澤化成工業
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ セキスイ

    PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ

    セキスイ
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    形状フランジフランジタイプ閉止フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K
  • HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ HSバルブ

    HI-PVC(耐衝撃) 10K TSフランジ

    HSバルブ
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質HI-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
  • PVC 10K 溶接フランジ HSバルブ

    PVC 10K 溶接フランジ

    HSバルブ
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ。表裏面共加工のため寸法精度が出ております
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K
  • HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ HSバルブ

    HT-PVC(耐熱) 10K TSフランジ

    HSバルブ
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質HT-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~90フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
  • PVC 10K TSフランジ HSバルブ

    PVC 10K TSフランジ

    HSバルブ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
  • HI 10K TSフランジ セキスイ

    HI 10K TSフランジ

    セキスイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    用途直管をフランジ接続する場合に用います。形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビフランジ