絞り込み
ブランド
  • シーケー金属
  • ONK(オーエヌ工業)(11)
  • イノック(4)
  • カクダイ(1)
  • フジトク(2)
  • ベンカン(33)
  • リケン(33)
  • 東尾メック(23)
  • 桑名金属工業(6)
種類
  • 種類エルボ(6)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
材質
  • ステンレス(6)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1押継手 エルボ シーケー金属

    1押継手 エルボ

    シーケー金属
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状エルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829
  • 1押継手 座付水栓エルボ シーケー金属

    1押継手 座付水栓エルボ

    シーケー金属
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状座付水栓エルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rp使用温度(℃)0~80寸法Z1(mm)20水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 1押継手 水栓エルボ シーケー金属

    1押継手 水栓エルボ

    シーケー金属
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓エルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rp使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
  • 1押継手 45°エルボ シーケー金属

    1押継手 45°エルボ

    シーケー金属
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状45°エルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829
  • 1押継手 45°片ソケットエルボ シーケー金属

    1押継手 45°片ソケットエルボ

    シーケー金属
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状45°片ソケットエルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829
  • 1押継手 片ソケットエルボ シーケー金属

    1押継手 片ソケットエルボ

    シーケー金属
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
    材質SUS304、SCS13形状片ソケットエルボ規格SAS322、JWWA G 116・JWWA G-829
ステンレス鋼管用メカニカル継手(エルボ)