絞り込み
呼び径(B)
- 3/4
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(3)
- 1/2(14)
- 5/8(1)
- 7/8(1)
- 1(2)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(2)
- 2-1/2(2)
- 3(2)
- 13(1)
呼び径(A)
- 20(3)
材質
- ステンレス(1)
- 銅(5)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
種類
ソケット(5)
ニップル(2)
ねじの種類
- PF(管用平行)(6)
- PT(管用テーパ)(4)
ブランド
- ミヤコ(4)
- 東洋フィッティング(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- カクダイ(1)
- ベンカン(1)
ミヤコ・東洋フィッティング・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・カクダイ・ベンカン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
3/8(3)
1/2(14)
3/4
1(2)
1-1/4(3)
1-1/2(3)
2(2)
2-1/2(2)
3(2)
13(1)

テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ
東洋フィッティング(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ
東洋フィッティング(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。材質銅種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 めねじ付アダプタ
東洋フィッティング(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
冷媒ダブルプレス
ベンカン¥27,980税込¥30,7781袋(10個)4日以内出荷適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。用途エアコン用冷媒配管材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)4.3使用冷媒R32、R410A適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H冷却温度(℃)-40~130
ベンリーカン接続銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥789~税込¥868~1個翌日出荷から翌々日出荷袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)