絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(B)
- 1/4(4)
呼び径(A)
- 8
- 6(5)
- 10(5)
- 13(2)
- 15(4)
- 20(1)
- -(1)
ブランド
- I-VALUE(4)
「材質」から絞り込む
黄銅(真鍮)(4)

IVL-LC-2302R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR1/4
I-VALUE¥739税込¥8131個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-LC-2202R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR1/4
I-VALUE¥629税込¥6921個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2102R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR1/4
I-VALUE¥619税込¥6811個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-LC-2402R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR1/4
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12