「呼び径(B)」から絞り込む
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)翌々日出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボール弁KITZ(キッツ)翌々日出荷
材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)KITZ(キッツ)翌々日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)KITZ(キッツ)当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
鋳鉄製ナイロン11ライニングボールチャッキバルブKITZ(キッツ)当日出荷から翌々日出荷
用途垂直配管用適合ジスク:EPDM材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~60材質(ボール)NBR材質(キャップ)FC200+ナイロン11ライニング材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング最高許容圧力(MPa)0.05~1.4(静流水)材質(Oリング)NBR材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)FC200+ナイロン11ライニング接続形状フランジ:JIS B2239 10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)KITZ(キッツ)当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)KITZ(キッツ)翌々日出荷
材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)KITZ(キッツ)4日以内出荷から13日以内出荷
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ