絞り込み
呼び径(A)
  • 40(1)
  • 50(166)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(8)
  • ステンレス(58)
  • 塩化ビニール(PVC)(12)
  • 樹脂(5)
  • (2)
  • 鋳鉄(53)
  • 青銅(59)
  • 黄銅(真鍮)(6)
接続方式
  • TS式(3)
  • ねじ込み形(56)
  • ウェハー形(21)
  • ストレート(1)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(67)
使用流体
  • 使用流体その他(8)
  • 使用流体ガス(36)
  • 使用流体(93)
  • 使用流体(50)
  • 使用流体空気(48)
  • 使用流体蒸気(48)
  • 使用流体薬品(3)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/8(4)
  • 1/4(6)
  • 3/8(29)
  • 1/2(109)
  • 3/4(125)
  • 1(116)
  • 1-1/4(102)
  • 1-1/2(143)
  • 2-1/2(94)
  • 3(93)
  • 4(77)
  • 5(54)
  • 6(55)
  • 8(45)
  • 10(17)
  • 12(16)
  • 14(7)
  • 16(2)
  • 18(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(4)
  • 0~2.75(2)
  • 0.5(2)
  • 0.68(1)
  • 0.7(1)
  • 0.88(1)
  • 0.98(5)
  • 1(20)
  • 1.0(1)
  • 1.18(4)
  • 1.2(4)
  • 1.37(15)
  • 1.4(48)
  • 1.6(10)
  • 2(4)
  • 2.1(1)
  • 2.2(4)
  • 2.75(3)
  • 2.8(2)
  • 6(1)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.68・0.7・0.88・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2・2.1・2.2・2.75・2.8・6
バルブ種類
バルブ種類
その他(5)
バルブ種類
チャッキバルブ(108)
バルブ種類
ボールバルブ(3)
その他・チャッキバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
  • なし(48)
  • ギア式(1)
  • 丸形(19)
なし・ギア式・丸形
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(53)
  • 東洋バルヴ(26)
  • 桑名金属工業(22)
  • 大和バルブ(19)
  • HSバルブ(10)
  • エスコ(5)
  • ベン(5)
  • アサヒAV(5)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • 昭和バルブ(3)
  • 三吉バルブ(3)
  • セキスイ(2)
  • ヨシタケ(2)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • イシザキ(2)
  • イシグロ(1)
  • 関西化工(1)
  • スパイラックス・サーコ(1)
  • コンサス(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・桑名金属工業・大和バルブ・HSバルブ・エスコ・ベン・アサヒAV・テイエルブイ(TLV)・昭和バルブ・三吉バルブ・セキスイ・ヨシタケ・OKM(オーケーエム)・イシザキ・イシグロ・関西化工・スパイラックス・サーコ・コンサス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
40(1)
50(166)
  • 青銅製チャッキバルブ モノタロウ

    青銅製チャッキバルブ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質(本体)Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13材質(ディスク)Bronze CC491K材質(ヒンジ)Brass CW617N材質(ヒンジナット)Brass CW617Nバルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工

    浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ

    関西化工(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    配管内の逆流を防ぎます。
    用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
  • チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ

    チャッキバルブ ステンレス製 SUS316

    モノタロウ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    水平配管の逆流防止用に。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
  • ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • 青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

    アサヒAV(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • 10K リフトチャッキ(10SFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを天とした水平配管に使用
    材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式ねじ込み形形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • 10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキ

    東洋バルヴ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3T テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3T

    テイエルブイ(TLV)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
  • 125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • スモレンスキーチャッキ弁 SM型 イシザキ

    スモレンスキーチャッキ弁 SM型

    イシザキ(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)0.98以下表面処理エポキシ樹脂塗料(黒色)接続方式フランジ形使用流体最高許容圧力(MPa)1.37クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式) 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ウイングチェッキバルブ(衝撃吸収式)

    東洋バルヴ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC250+NBR使用温度範囲(℃)80以下接続方式ウェハー形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)(80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1ハンドル形状丸形材質(グランド)C3604BD材質(グランドパッキン)非石綿パッキン材質(ジスク)CAC406材質(ステム)C3531材質(プラグ)S45CH材質(ボディ)FC250+NBR材質(スプリング)SUS304-WPBクラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3M テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3M

    テイエルブイ(TLV)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
  • マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
  • ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ねじ込み形スイングチャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スプリングディスク式逆止弁 CK3R テイエルブイ(TLV)

    スプリングディスク式逆止弁 CK3R

    テイエルブイ(TLV)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性
    用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
  • 青銅スイングチェッキバルブ 10K 東洋バルヴ

    青銅スイングチェッキバルブ 10K

    東洋バルヴ(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
  • Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ

    150型 青銅製リフトチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式 HSバルブ

    PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式

    HSバルブ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • 逆止弁 SCV-2 ヨシタケ

    逆止弁 SCV-2

    ヨシタケ
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インライン型のステンレス製逆止弁。 取付け方向は水平・垂直任意。 ウォーターハンマー防止に効果。
    材質(本体)SCSタイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)1.6以下接続JIS Rc使用流体蒸気、冷温水最高使用温度(℃)220バルブ逆止弁
  • ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(フランジ形)

    アサヒAV
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0、120℃以下のガス(可燃性・毒性ガスを除く):0.20、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
  • PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式 HSバルブ

    PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式

    HSバルブ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
  • 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレススイングチャッキ 10K 東洋バルヴ

    ステンレススイングチャッキ 10K

    東洋バルヴ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
チェックバルブ(逆止弁)