絞り込み
呼び径(A)
  • 15(5)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 32(2)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 80(5)
  • 100(5)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ソケット形(1)
  • フランジ形(3)
使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 3/4(4)
  • 1(5)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(2)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(1)
  • 0.7(5)
  • 1(5)
0.5・0.7・1
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(3)
チャッキバルブ・ボールバルブ
ブランド
  • アサヒAV
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(106)
  • エスコ(64)
  • 東洋バルヴ(34)
  • 桑名金属工業(26)
  • イシザキ(25)
  • RS PRO(24)
  • 大和バルブ(20)
  • HSバルブ(11)
  • セキスイ(10)
  • ベン(10)
  • ヨシタケ(5)
  • スパイラックス・サーコ(5)
  • 三吉バルブ(5)
  • 大阪サニタリー(4)
  • アソー(3)
  • テイエルブイ(TLV)(3)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 昭和バルブ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(5)
20(4)
25(5)
32(2)
40(5)
50(5)
65(2)
80(5)
100(5)
200(1)
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

    アサヒAV(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAV

    スイングチェックバルブ JIS 10K

    アサヒAV
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
  • ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(フランジ形)

    アサヒAV
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
チェックバルブ(逆止弁)