328件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途蒸気、高温水ラインに好適。 形状ストレート クラス16K バルブ種類チェッキバルブ
1個ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用 形状ストレート 材質(本体)鉛レス銅合金CAC911 最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式) ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(ヒンジピン)SUS304
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防認定品
用途乾式配管、湿式配管 材質(本体)FCD-S 最高使用圧力(MPa)2.2 接続方式ねじ込み形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し クラス20K バルブ種類チャッキバルブ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60(流体) 最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JIS B 2011 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 バルブ種類スイングチェッキ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉛カット、給水用。
形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 規格JV5-1 最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続Rc 使用流体脈動水・静流水 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(フタ)CAC406 材質(弁体)CAC406 材質(コア)PE バルブ種類スイングチェッキ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA491M-2 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)4.8 接続フレアー ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
5,980 税込6,578
当日出荷

エスコ品番EA465A-4 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC406) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0 接続Rc 使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

1個
47,742 税込52,516
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様リフト逆止め弁 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6 バルブ種類チャッキバルブ
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体SUS316+電解研磨 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 呼び径(B)2 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 呼び径(A)50 関連資料納入仕様書(0.23MB)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青銅製スイングチャッキバルブ
材質本体・ボンネット・ディスク:C84400、ヒンジピン:C36000 流体水・油・蒸気 使用圧力(MPa)(水・油 常温)2、(蒸気)1 使用温度(℃)0~120 ボルトC3604 接続方式ねじ 関連資料納入仕様書(0.12MB)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
流体清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体SUS304+電解研磨 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB) Q&A(0.75MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WH-PS/WH-PL用水抜きバルブ
呼び径(B)3/8 接続方式ねじ 呼び径(A)10
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

耐食性に優れている。転倒防止付き
使用温度(℃)0~50 本体HI-PVC ボルトSUS304 接続方式フランジ(10K) 関連資料納入仕様書(0.07MB) パッキンEPDM
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体SUS316+電解研磨 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS HSバルブ 動画あり
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁 材質(本体)SUS316+電解研磨 流体湧水・雨水・汚水・汚物 温度(℃)0~90 関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様チューブのインレット接続 = 1/2インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/2 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 1/2インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様チューブのインレット接続 = 3/8インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 3/8 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 3/8インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様チューブのインレット接続 = 1/4インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/4 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 1/4インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様チューブのインレット接続 = 1/8インチインレット接続タイプ = ネジネジインレット接続 = 1/8 in Femaleコンセント接続タイプ = スレッドメーカーシリーズ = 66061ネジアウトレット接続 = 1/8インチメス使用圧力範囲 = 0.2 → 25バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
材質FC250+NBR 寸法D(mm)【ハンドル】70 バルブ種類チャッキバルブ
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
92,980 税込102,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
229,800 税込252,780
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳鉄製 10K アングル
型式SML-DT型 バイパス弁:黒 材質(本体)FC フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質CAC 使用流体汚水・雑排水 最高許容圧力(MPa)1.37 ハンドル色0 流体温度(℃)0~60 塗装内面 溶剤型タールエポキシ樹脂塗装(JISG3443)、外面 エポキシ樹脂塗装 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
79,980 税込87,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンコート 20K ストレート
仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装 型式20K型 材質(本体)FCD-S フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質CAC 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト 塗膜厚(μm)内面:300以上 バルブ種類チャッキバルブ
1個
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製 10K ストレート
型式10K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)0.98以下 寸法F(mm)- 寸法E(mm)- 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)1.37 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
159,800 税込175,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製 20K ストレートコンパクト
型式20K型 材質(本体)SCS13 フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR バルブ種類チャッキバルブ
1個
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉検知機付器付 鋳鉄製 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FCD-S 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)エポキシ樹脂、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
269,800 税込296,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開閉検知器付 ナイロンコート 20K ストレート
仕様●リード線 延長可能距離:バルブセンサ:約50m・線径0.5□以上●リード線色分:バルブセンサ:赤-DC+24V・黒-GND(OV)・白-信号●仕様流体の液質及び液温:バルブセンサ:液体0~40℃●最大制御容量(負荷側):P-コンユニット:AC250V・3A(抵抗負荷)・ab接点●絶縁耐電圧:バルブセンサ:AC500V/1分間 型式P-コンユニット:PC-1200 材質(本体)FCD-S 形式バルブセンサ:VS-S・VS-M・VS-L フランジJIS 適合規格バルブセンサ:防塵・防滴 接続ストレート 周波数P-コンユニット:50/60Hz 主要材質CAC 消費電流(mA)バルブセンサ:20 MAX、P-コンユニット:25 MAX 絶縁抵抗(MΩ)バルブセンサ:50以下(DC-500Vメガにて)、P-コンユニット:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)P-コンユニット:-10~+50(湿度85%以下) 応答速度バルブセンサ:0.02sec以下 出力信号バルブセンサ:弁開時-正パルス(オープンコレクタ)、弁閉時-OV 材質(パッキン)シート:NBR 許容圧力(MPa[kgf/cm2])バルブセンサ:2.94(30) 材質(塗装)ナイロン11ホワイト、バルブセンサ:メラミン焼付 操作電圧(V)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下、【定格】P-コンユニット:AC200/100 +10% -20%(兼用)バルブセンサ:DC+24+10%-20%リップル3%以下z バルブ種類チャッキバルブ リード線長さ(m)バルブセンサ:0.5
1個
439,800 税込483,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンコート 20K ストレートコンパクト
仕様●ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装●内面塗装厚:300μm以上 型式20K型 材質(本体)FCD-S フランジJIS 使用圧力(MPa)1.96以下 接続JIS規格のRFフランジ 主要材質SCS13 使用流体液体 最高許容圧力(MPa)2.75 流体温度(℃)0~60 材質(パッキン)シート:NBR 材質(塗装)ナイロン11ホワイト バルブ種類チャッキバルブ
1個
269,800 税込296,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)