絞り込み
呼び径(A)
- 30(1)
- 32(101)
材質
- ゴム(1)
- スチール(2)
- ステンレス(38)
- 塩化ビニール(PVC)(6)
- 樹脂(3)
- 銅(2)
- 鋳鉄(14)
- 青銅(39)
- 黄銅(真鍮)(4)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(54)
- ウェハー形(1)
- フランジ形(29)
使用流体
その他(2)
ガス(23)
水(60)
油(30)
空気(28)
蒸気(36)
薬品(2)
呼び径(B)
- 1-1/4
- 1/8(4)
- 1/4(6)
- 3/8(29)
- 1/2(109)
- 3/4(124)
- 1(116)
- 1-1/2(142)
- 2(168)
- 2-1/2(94)
- 3(93)
- 4(77)
- 5(54)
- 6(55)
- 8(45)
- 10(17)
- 12(16)
- 14(7)
- 16(2)
- 18(2)
- 呼び径(B)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0~1.37(4)
- 0~2.75(1)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 0.88(1)
- 0.98(2)
- 1(16)
- 1.0(1)
- 1.18(4)
- 1.2(4)
- 1.37(3)
- 1.4(23)
- 1.57(1)
- 1.6(7)
- 2(2)
- 2.1(1)
- 2.2(3)
- 2.75(1)
- 2.8(1)
- 6(1)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.7・0.88・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.57・1.6・2・2.1・2.2・2.75・2.8・6
バルブ種類

その他(5)

チャッキバルブ(63)
その他・チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(35)
- 丸形(3)
なし・丸形
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(30)
- 桑名金属工業(19)
- 東洋バルヴ(13)
- 大和バルブ(11)
- エスコ(5)
- ベン(5)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- HSバルブ(3)
- 三吉バルブ(3)
- セキスイ(2)
- アサヒAV(2)
- ヨシタケ(1)
- イシグロ(1)
- スパイラックス・サーコ(1)
- コンサス(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・大和バルブ・エスコ・ベン・テイエルブイ(TLV)・HSバルブ・三吉バルブ・セキスイ・アサヒAV・ヨシタケ・イシグロ・スパイラックス・サーコ・コンサス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
30(1)
32(101)

青銅製チャッキバルブ
(23件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷材質(本体)Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13材質(ディスク)Bronze CC491K材質(ヒンジ)Brass CW617N材質(ヒンジナット)Brass CW617Nバルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)
KITZ(キッツ)(31件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316
(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷水平配管の逆流防止用に。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K リフトチャッキ(10SFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷キャップを天とした水平配管に使用材質ボディーシートリング:SUS403形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / -10~220(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SUS403クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
スイングチェックバルブ JIS 10K
アサヒAV¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から42日以内出荷液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
スプリングディスク式逆止弁 CK3T
テイエルブイ(TLV)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)185材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気、温水最高使用温度(℃)185バルブ種類逆止弁
スプリングディスク式逆止弁 CK3R
テイエルブイ(TLV)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から6日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)90材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体エア、温水、水最高使用温度(℃)90
125型 青銅スイングチェッキ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
スプリングディスク式逆止弁 CK3M
テイエルブイ(TLV)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から5日以内出荷高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁 取付方向を問わず、配管取付が容易 優れた耐久性用途逆流防止を求められる配管仕様最低開弁圧力差:0.002MPa使用温度範囲(℃)220材質(シール)金属接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220バルブ種類逆止弁
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
125型 青銅スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
青銅スイングチェッキバルブ 10K
東洋バルヴ(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス材質(キャップ)C3771BEJIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式
HSバルブ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から11日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
150型 青銅製リフトチェッキバルブ
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ
KITZ(キッツ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-68最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)CAC911材質(ジスク)FKM材質(スプリング)C5191W-Hクラス10K材質(ジスクホルダ)CAC911バルブ種類チャッキバルブ
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ
東洋バルヴ¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aボルト穴数4ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
SCS13スイング逆止弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN
HSバルブ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM
スイングチェッキ 青銅 125型
大和バルブ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷流体の逆流を防ぎます。用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁
大和バルブ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)SUS403材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ