絞り込み
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
蒸気(2)
呼び径(A)
- 15(4)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(5)
- 40(5)
- 50(5)
- 65(3)
- 80(3)
- 100(1)
呼び径(B)
- 1/2(3)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(3)
- 2(3)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
材質
- 鋳鉄(2)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
バルブ種類

ゲートバルブ(2)

チャッキバルブ(1)
接続方式
- ねじ込み形(6)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
- 0.88
- 0.2(54)
- 0.3(48)
- 0.49(47)
- 0.5(92)
- 0.7(118)
- 0.8(33)
- 0.9(82)
- 0.98(295)
- 1(765)
- 1.37(100)
- 1.4(255)
- 1.6(73)
- 1.96(90)
- 2(151)
- 2.2(36)
- 2.75(58)
- 2.8(59)
- 2.94(35)
- 3.92(44)
- 4.12(41)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 大和バルブ(4)
- ヨシタケ(2)
- HSバルブ(1)
大和バルブ・ヨシタケ・HSバルブ
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識

スイングチェッキ 青銅 125型
大和バルブ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷流体の逆流を防ぎます。用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
黄銅製ゲートバルブ S-BS125
HSバルブ¥3,398~税込¥3,738~1個6日以内出荷黄銅製ゲートバルブ材質本体・ステム・ディスク・ナット:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)1.18、(蒸気)0.88使用温度(℃)0~120接続方式ねじハンドルSTEELガスケットPTFE
青銅125型ねじ込み内ねじ仕切弁
大和バルブ¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷弁棒非上昇式材質(本体)CAC406、(蓋)32A:C3771BD、40A・50A:C3771BE、65A以上:、(弁棒)C3531、(弁体)50A以下:C3771BD、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
125型青銅ねじ込み形スイング逆止め弁
大和バルブ¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406、(ヒンジピン)C3604BD、(弁体)50A以下:C3771BE、65A以上:CAC406接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.88、飽和蒸気:0.5、120℃以下の静流水:1.2バルブ種類スイングチェッキ
黄銅125型ねじ込み形内ねじ仕切弁
大和バルブ¥2,898~税込¥3,188~1台3日以内出荷弁棒非上昇式材質(本体)40A以下:C3771B 50A以上:CAC203、(蓋)C3771B、(弁棒)C3604B、(弁体)C3771B接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)100℃以下の油・空気・脈動水:0.88、100℃以下の静流水:1.2バルブ種類ゲートバルブ
フロート式スチームトラップ TF-6S
ヨシタケ¥61,980~税込¥68,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷一般工業用。 主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 インライン配管タイプ。質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
フロート式スチームトラップ TF-6
ヨシタケ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷一般工業用。 主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。 ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 蒸気損失がなく省エネ設計。 システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS