絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • 大和バルブ(4)
呼び径(A)
  • 15(5)
  • 20(6)
  • 25(6)
  • 32(6)
  • 40(5)
  • 50(8)
  • 65(3)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
接続方式
  • ねじ込み形(3)
  • フランジ形(9)
材質
  • スチール(3)
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(12)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(3)
  • 2(5)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8・10・12
最高使用圧力(MPa)
  • 2.2
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 0.2(2)
  • 0.5(2)
  • 0.69(1)
  • 0.7(39)
  • 0.88(6)
  • 1(21)
  • 1.0(5)
  • 1.18(20)
  • 1.2(9)
  • 1.37(20)
  • 1.4(55)
  • 1.6(4)
  • 2.0(4)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 2.75(3)
  • 2.8(7)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(11)
ゲートバルブ
ハンドル形状
  • 丸形(6)
丸形
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(5)
20(6)
25(6)
32(6)
40(5)
50(8)
80(3)
100(3)
125(3)
150(3)
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)東洋バルヴ
69,980税込76,978
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
形状ストレートクラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ東洋バルヴ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(16SMSシリーズ)KITZ(キッツ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形仕切弁大和バルブ
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD-S材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kねじ込み形内ねじ仕切弁大和バルブ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続ねじ込み材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】 東洋バルヴFCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質(本体)ダクタイルFCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄FCD-S最高使用圧力(MPa)常温2.2材質(シート)SUS403使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤クラス16K接続形状Rcバルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(16SMSシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SCS1材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿バルブ種類ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)KITZ(キッツ)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管ハンドル形状丸形材質(ステム)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁大和バルブ
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から121日以内出荷
材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2素材ダクタイル鋳鉄材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
日本消防安全センター認定品
接続フランジ
FCDゲート弁 ネジ込・消防評定/認定品 16SMSショウボウシリーズ KITZ(キッツ)FCDゲート弁 ネジ込・消防評定/認定品 16SMSショウボウシリーズKITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
内ねじ/日本消防安全センター認定品
接続ねじ込み最高許容圧力(MPa)2.2材質(ジスク)SCS1
FCDゲート弁 フランジ 16SMBシリーズ KITZ(キッツ)FCDゲート弁 フランジ 16SMBシリーズKITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
内ねじ
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.2/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.0
ゲートバルブ