絞り込み
呼び径(A)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.18(1)
  • 1.4(2)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
ゲートバルブ
ブランド
  • オンダ製作所
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(93)
  • 東洋バルヴ(47)
  • 大和バルブ(32)
  • エスコ(28)
  • 桑名金属工業(20)
  • 三吉バルブ(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(10)
  • RS PRO(10)
  • カクダイ(6)
  • 昭和バルブ(5)
  • ミヤコ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • KVK(2)
  • ベンカン(2)
  • ヤマト産業(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • アサヒAV(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(3)
20(3)
25(3)
32(1)
40(2)
50(2)
  • SVG2型 ステンレスゲートバルブ オンダ製作所

    SVG2型 ステンレスゲートバルブ

    オンダ製作所
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。 材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)180以下使用流体水・油最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)バルブ種類ゲートバルブ
  • SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316 オンダ製作所

    SVG型 ステンレスゲートバルブ SUS316

    オンダ製作所
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。・ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。・住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
  • ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ オンダ製作所

    ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
    材質黄銅最高許容圧力(MPa)冷温水・油・エアー:1.18(-20~120℃)、飽和蒸気:0.88(-20~150℃)
ゲートバルブ